PFERD TOOLS POS COMBITWIST körkefe fonott RBG HD Ø 178x13x22.2 mm acél vezeték Ø 0,50mm sarokcsiszolók

Cikkszám: 4007220600313
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám 4007220600313
EAN / GTIN 4007220600313
Gyártó száma 43317037
Gyártó/felelős személy August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Leírás

Leírás:

  • Az acélhuzal a leggyakoribb töltőanyag.
  • Az acélhuzalos kefék különösen alkalmasak a felületmegmunkálásra és a sorjázás-re.
  • A PFERD TOOLS speciális huzal nagy szakítószilárdsággal és hajlítószilárdsággal rendelkezik.
  • Ez biztosítja a huzal optimális kopását és hosszú élettartamát, még extrém fogmosási alkalmazásoknál is.
  • Az acélhuzal ellenáll a 300 °C-os hőmérsékletnek
  • A PFERD TOOLS-ERGONOMICS a kivitel COMBITWIST-et ajánlja a használat közbeni rezgések fenntartható csökkentése és a munka kényelmének javítása érdekében.

Jellemző:

  • Szám, zsinórok: 30 darab
  • Csomagolás: POS csomagolás
  • Max. FORDULATSZÁM: 9000 RPM
  • FORDULATSZÁM, opt., by: 4500 RPM
  • FORDULATSZÁM, opt., to: 8500 RPM
  • szélesség metrikus: 13 mm
  • Rögzítőrendszer: Furat
  • Ø furat: 22,2 mm
  • Ø harisnya anyag: 0,5 mm
  • Ø Külső metrikus: 178 mm
  • Bevonat anyaga: Acélhuzal (ST)
  • Hossz, vágás: 41 mm

Előny:

  • Rendkívül nagy állománysűrűség az optimális élettartam érdekében.
  • Magas szintű kényelem a sima futásnak köszönhetően, a kefe visszahúzódása nélkül.
  • Alkalmas sarkok és élek megmunkálására, mivel a zsinórok kevésbé fordulnak elő.
  • Agresszív fogmosási hatás a huzalfonatok nagy merevsége miatt.
  • Hosszú élettartam a speciális Pferd vezeték használatának köszönhetően.

Felhasználás:

  • Alkalmazási ajánlások: Kérjük, tartsa be az ajánlott sebességeket.
  • Megmunkálási feladatok: Tisztítás; Sorjázás; De-rozsda; Vízkőmentesítés; Távolítsa el az oxidrétegeket; Lakk eltávolítása; Root varrat megmunkálás; Hegesztési varrat megmunkálása; Fillet varrat feldolgozás
  • Meghajtási típusok: Sarokcsiszoló; Flexibilis tengelyű hajtás; Egyenes csiszolók

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Öntöttvas
    • Acélöntvény
    • acél, öntött acél
    • Acél anyagok, keménység > 54 HRC-vel
    • Acélok 1 200 N/mm²-ig (< 38 HRC)