PFERD TOOLS POS COMBITWIST körkefe fonott RBG HD Ø 150x13x22.2 mm rozsdamentes acél huzal Ø 0,35 mm sarokcsiszolók

Cikkszám: 4007220599440
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám 4007220599440
EAN / GTIN 4007220599440
Gyártó száma 43317034
Gyártó/felelős személy August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Leírás

Leírás:

  • A rozsdamentes acél (INOX) megmunkálásakor a speciális követelményeknek való megfelelés érdekében a PFERD TOOLS minden INOX keféhez 1,4310 (V2A) huzalminőséget használ.
  • Az ipari környezetben szerzett gyakorlati tapasztalatok megerősítik, hogy nagyon jó korrózióállósággal rendelkezik, optimális élettartammal.
  • Az összes INOX burkolatú PFERD TOOLS kefe kék jelöléssel rendelkezik, és alkalmas minden rozsdamentes acélhoz (INOX), pl.
  • B.
  • V4A. Alkalmas.
  • A huzal minősége 1,4310 hajlamos ferromágnesesen viselkedni a hideg edzés során, azaz mágnesekkel vonzza.;Ezt a deformáció okozta szerkezeti változás okozza, pl.
  • B.
  • Vezetékrajzolás közben.
  • Ez nem befolyásolja a INOX vágás minőségét és korrózióállóságát.
  • Megőrzi korrózióálló tulajdonságait.
  • A rozsdamentes acél huzal (INOX) ellenáll a 450 °C-os hőmérsékletnek
  • A PFERD TOOLS-ERGONOMICS a kivitel COMBITWIST-et ajánlja a használat közbeni rezgések fenntartható csökkentése és a munka kényelmének javítása érdekében.

Jellemző:

  • Szám, zsinórok: 30 darab
  • Csomagolás: POS csomagolás
  • Max. FORDULATSZÁM: 10000 RPM
  • FORDULATSZÁM, opt., by: 4000 RPM
  • FORDULATSZÁM, opt., to: 10000 RPM
  • szélesség metrikus: 13 mm
  • Rögzítőrendszer: Furat
  • Ø furat: 22,2 mm
  • Ø harisnya anyag: 0,35 mm
  • Ø Külső metrikus: 150 mm
  • Bevonat anyaga: Rozsdamentes acél huzal (INOX)
  • Hossz, vágás: 28 mm

Előny:

  • Rendkívül nagy állománysűrűség az optimális élettartam érdekében.
  • Magas szintű kényelem a sima futásnak köszönhetően, a kefe visszahúzódása nélkül.
  • Alkalmas sarkok és élek megmunkálására, mivel a zsinórok kevésbé fordulnak elő.
  • Agresszív fogmosási hatás a huzalfonatok nagy merevsége miatt.
  • Nagyon jó korrózióállóság.

Felhasználás:

  • Alkalmazási ajánlások: Kérjük, tartsa be az ajánlott sebességeket.
  • Megmunkálási feladatok: Tisztítás; Sorjázás; De-rozsda; Vízkőmentesítés; Futtatási szín eltávolítása; Távolítsa el az oxidrétegeket; Lakk eltávolítása; Root varrat megmunkálás; Hegesztési varrat megmunkálása; Fillet varrat feldolgozás
  • Meghajtási típusok: Sarokcsiszoló; Flexibilis tengelyű hajtás; Egyenes csiszolók

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Alumínium
    • Bronz
    • Kobalt alapú ötvözetek
    • nemvasfém kemény
    • Nagy hőszilárdságú anyagok
    • Nikkel-alapú ötvözetek (pl. Inconell és Hasteloy)
    • Nikkel vagy titán-alapú szuperötvözetek
    • Egyéb színesfémek
    • Puha titánötvözetek (szakítószilárdság 500 N/mm²)
    • Nemesacél (INOX)
    • Titán
    • Titánötvözetek