Univerzális korund tépőzáras tárcsa KSS Ø 150 A60 8 szívónyílással véletlenszerű orbitális csiszolóhoz

Cikkszám: 4007220599112
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 25 Darab
  • Rendelési lépések: 25 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Tépőzáras csiszolótárcsa

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4007220599112
EAN / GTIN 4007220599112
Gyártó száma 45017146
L-szám L51050 883
Gyártó/felelős személy August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Leírás

Leírás:

Univerzális csiszolási feladatokhoz a durvától a finom csiszolásig az iparban és a kézműiparban. A tépőzáras korongok alkalmasak nagy felületek finom csiszolására véletlenszerű orbitális csiszolókkal, és univerzálisan használhatóak fémeken, fán, műanyagokon és festékeken. A szívólyukakkal ellátott horog- és hurkapántos tárcsák az ISO 21951 szabvány szerint készültek, A forma: 8 szívólyuk Ø 10 mm, osztókör 65 mm, ISO 21951 - 9-es névleges méret.

Jellemző:

  • Szám, lyukasztás: 8 db
  • Csiszolóanyag: Corundum A..
  • Ø külső metrikus: 150 mm
  • Szemcseméret: 60

Előny:

  • Magas költséghatékonyság a gyors szerszámcsere és a magas csiszolási teljesítmény miatt.
  • Az alacsony eltömődésnek köszönhetően a legnagyobb szerszámélettartam.

Felhasználás:

  • Feldolgozási feladatok: Tisztítás; lépésről lépésre finom csiszolás; érdesítése; felületi feldolgozás
  • Meghajtási típusok: Excentercsiszoló

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Alumínium
    • Sárgaréz
    • Bronz
    • Acélöntvény
    • Vörösréz
    • Edzett, edzett acélok 1 200 N/mm²-nél (< 38 HRC)
    • Nemesacél (INOX)
    • 54 HRC-t meghaladó keménységű acélanyagok
    • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Megfelelő termékek