PFERD TOOLS vízálló csiszolószivacs 98x120x13 mm A60 kétoldalas univerzális alkalmazáshoz

Cikkszám: 4007220597897
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 5 Darab
  • Rendelési lépések: 5 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám 4007220597897
EAN / GTIN 4007220597897
Gyártó száma 44697653
L-szám L51700 101398
Gyártó/felelős személy August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Leírás

Leírás:

  • Ideális fához, lakkhoz és fémmegmunkálás-hez, valamint gipszkartonozás-hez kézi használatra.
  • Nagyon rugalmas szivacs, amely használható a tetején és az alján.

Jellemző:

  • szélesség metrikus: 120 mm
  • Csiszolóanyagok: Corundum A..
  • Hossz metrikus: 98 mm
  • Szemcseméret: 60
  • Magasság: 13 mm

Előny:

  • Jó szemcsés tapadás a hordozó anyaghoz.
  • Jó csiszolási teljesítmény.
  • Jó kontúrbeállítás.
  • Az éles sarkok csiszolása lehetséges.
  • Hosszú élettartamú.

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Alumínium
    • Temperöntvény
    • Sárgaréz
    • Téglák
    • Bronz
    • Betétedzhető acélok
    • Acélöntvény
    • Farostlemez
    • Kobalt alapú ötvözetek
    • Vörösréz
    • Üveg
    • Grafit és elektroszén
    • Szürke/gömbgrafitos öntöttvas (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Kemény fa
    • Edzett, edzett acélok 1 200 N/mm² (< 38 HRC) felett
    • Nikkel-alapú ötvözetek (pl. Inconell és Hasteloy)
    • műanyagok
    • Vasbeton
    • Alumínium ötvözetek puha
    • nemvasfém puha
    • Puha fa
    • Nemesacél (INOX)
    • Acél
    • acél, öntött acél
    • Termoplasztok
    • Csempe
    • Titán
    • Titánötvözetek
    • Fa
    • Cink
    • Beton