PFERD TOOLS COMBIDISC kemény, nem szőtt ronde CD 50x50 mm A100G a finom csiszoláshoz és a felületkezeléshez

Cikkszám: 4007220595442
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 50 Darab
  • Rendelési lépések: 50 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám 4007220595442
EAN / GTIN 4007220595442
Gyártó száma 42780499
Gyártó/felelős személy August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Leírás

Kivitel:

  • durva

Leírás:

  • Alkalmas kis és közepes felületek és kontúrok finom csiszolására, valamint fémek és lakkok tisztítására.
  • Matt és félfényes felületek elérése.
  • Nagyon nyitott struktúra.
  • A CD befogó rendszer csavarkötéssel rendelkezik a szerszám oldalán található belső menet (fém/Plastic) csatlakozással.
  • A PFERD TOOLS-EFFICIENCY a szerszámcsere és a beállítási idő csökkentése érdekében a COMBIDISC eszközöket ajánlja.

Jellemző:

  • Rögzítőrendszer: CD rendszer
  • Kivitel: durva
  • szélesség metrikus: 35 mm
  • Csiszolóanyagok: Corundum A..
  • Hossz metrikus: 35 mm
  • Szemcseméret: 100

Előny:

  • Magas költséghatékonyság a gyors szerszámcsere miatt.
  • Nagy kényelem a sima futásnak és a nagy pontosságnak köszönhetően.
  • Nem okoz interferenciát a használat során ragadás, csúszás vagy meglazulás miatt.

Felhasználás:

  • Alkalmazási ajánlások: Használjon COMBIDISC nem szőtt TÁRCSÁKAT csiszolópenge tartóval a sűrített levegős fájlegységen. Használjon alapanyag-hez megfelelő köszörűolajat, hogy jelentősen növelje a szerszám élettartamát és a köszörülési teljesítményt. Köszörüléskor a olaj vagy a víz hozzáadása még finomabb felületet, hűvösebb köszörülést és hosszabb élettartamot eredményez.
  • Megmunkálási feladatok: Tisztítás; Sorjázás; Színpadi finom csiszolás; Érdesítés; Strukturálás (matting, vonalas matting és palástcsiszolás); Felületmegmunkálás; Hegesztési varrat megmunkálása
  • Meghajtási típusok: Kézzel tartott fájl

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Alumínium
    • Sárgaréz
    • Bronz
    • Acélöntvény
    • Kobalt alapú ötvözetek
    • Vörösréz
    • Szálerősítésű hőmozaik (GRP, CFRP)
    • Edzett, edzett acélok 1 200 N/mm² (< 38 HRC) felett
    • Nikkel-alapú ötvözetek (pl. Inconell és Hasteloy)
    • Nemesacél (INOX)
    • Acél anyagok, keménység > 54 HRC-vel
    • Acélok 1 200 N/mm²-ig (< 38 HRC)
    • Termoplasztok
    • Titán
    • Titánötvözetek

Tartalom:

  • A COMBIDISC csiszolópenge-tartót külön rendelje meg.