POLINOX lamellás gyapjú csiszoló, csiszolóhenger PNZ Ø 100x100mm kulcslyuk 19 mm A80/M finom csiszoláshoz és utómunkához

Cikkszám: 4007220593561
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Csiszolóhenger

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4007220593561
EAN / GTIN 4007220593561
Gyártó száma 44641108
L-szám L51100 210
Gyártó/felelős személy August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Leírás

Leírás:

A POLINOX csiszolóhengerek különösen alkalmasak nagy felületek megmunkálására. A csiszolóvászon sugárirányban, lapocskák formájában van elhelyezve, az egyes lapocskák között egy-egy csiszolószövet található. A lapátok e kombinációja nagyobb anyagleválasztási sebességet tesz lehetővé, és durvább felületet biztosít.

Jellemző:

  • FORDULATSZÁM, max.: 4800 RPM
  • FORD/PERC, opcionális: 2500 RPM
  • Metrikus szélesség: 100 mm
  • Ø lyuk: 19 mm
  • Csiszolóanyag: Corundum A..
  • Ø külső metrikus: 100 mm
  • Szemcseméret: 80

Előny:

  • Hosszú élettartam a sűrűn csomagolt lamellának köszönhetően.
  • Hűvösebb talaj és alacsony hőterhelés a munkadarabon.
  • Nincs eltömődés a szerszámban a nyitott szerkezet és a nem szőtt anyag nagy rugalmassága miatt.

Felhasználás:

  • Feldolgozási feladatok: Tisztítás; sorjázás; fokozatos finomköszörülés; érdezés; strukturálás (mattálás, vonali matting és szatén finising); felületkezelés
  • Meghajtási típusok: Görgős hajtások

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Alumínium
    • Sárgaréz
    • Bronz
    • Acélöntvény
    • Kobalt alapú ötvözetek
    • Vörösréz
    • Szálerősítésű hőre keményedő (GRP, CFRP)
    • Edzett, edzett acélok 1 200 N/mm²-nél (< 38 HRC)
    • Nikkel alapú ötvözetek (pl. Inconell és Hasteloy)
    • Nemesacél (INOX)
    • 54 HRC-t meghaladó keménységű acélanyagok
    • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasztok
    • Titan
    • Titánötvözetek
    • Cink

Tartalom:

  • A ø 19 mm-es furat 4 bordával illeszkedik az összes szokásos görgős hajtáshoz.

Figyelem:

  • Biztonsági okokból a megadott maximális megengedett sebességet soha nem szabad túllépni.

Megfelelő termékek