Korund csiszolószalag BA 16x520mm A60 szalagcsiszolóval való univerzális használatra

Cikkszám: 4007220585399
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 50 Darab
  • Rendelési lépések: 50 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Csiszolószalag

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4007220585399
EAN / GTIN 4007220585399
Gyártó száma 45002806
L-szám L51700 100675
Gyártó/felelős személy August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Leírás

Leírás:

Univerzális használatra a durvától a finom csiszolásig. A rövid szalagok a piacon általánosan kapható szalagcsiszolókhoz vannak illesztve. Az ISO 2976 szabványban ″csiszolószalagok″ megnevezéssel szerepelnek.

Jellemző:

  • Metrikus szélesség: 16 mm
  • Csiszolóanyag: Corundum A..
  • Hossz metrikus: 520 mm
  • Szemcseméret: 60

Előny:

  • Nagy szakítószilárdság optimális rugalmassággal.
  • Egyenletes munkaeredmények a nagyon jó szemcsés tapadásnak köszönhetően.
  • Magas költséghatékonyság a magas csiszolási teljesítménynek és a szerszám élettartamának köszönhetően.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: Használja az anyaghoz megfelelő csiszolóolaj-t a szerszám élettartamának és a köszörülési teljesítmény jelentős növelése érdekében.
  • Feldolgozási feladatok: Sorjázás; lépésről lépésre finom csiszolás; szintezés; élezés; hegesztési varrat feldolgozása;
  • Meghajtási típusok: szalagcsiszoló és szalag karok

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Alumínium
    • Temperöntvény
    • Sárgaréz
    • Bronz
    • Acélöntvény
    • Kobalt alapú ötvözetek
    • Vörösréz
    • Szálerősítésű hőre keményedő (GRP, CFRP)
    • Szürke/gömbgrafitos öntöttvas (GG/GJL, GGGG/GJS)
    • Edzett, edzett acélok 1 200 N/mm²-nél (< 38 HRC)
    • Nikkel alapú ötvözetek (pl. Inconell és Hasteloy)
    • Nemesacél (INOX)
    • 54 HRC-t meghaladó keménységű acélanyagok
    • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasztok
    • Titan
    • Titánötvözetek
    • Cink

Figyelem:

  • Tartsa be a VDS (Német csiszolóanyag-gyártók Szövetsége) „biztonsági utasítások a csiszolószalagok helyes használatához” című biztonsági utasításait.