PFERD TOOLS csigafúró INOX Ø 4,0 mm HSS-e Co5 N DIN 1897 135° extra-short kivitel robotokhoz és gépekhez kemény és kemény anyagokhoz

Cikkszám: 4007220568712
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám 4007220568712
EAN / GTIN 4007220568712
Gyártó száma 25203939
L-szám L51700 101632
Gyártó/felelős személy August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Leírás

Kivitel:

  • INOX

Leírás:

  • Keresztirányú fúró szerszámok ipari alkalmazásokhoz.
  • Teljesen talajra simuló, jobbra forduló változatok, amelyek precíz fúró lyukakat eredményeznek a nagy koncentráltságnak és a precíz központosításnak köszönhetően.
  • A PFERD TOOLS spirálfúrókat kínál ACÉL (118°-os csúcsszög) és INOX (135°-os csúcsszög) változatokban.
  • Nagy teljesítményű fúrószerszámok a kivitel INOX-ban a HSSE-Co5-ben (M35) ipari alkalmazásokhoz.
  • Teljesen talajra simuló, jobb vágású kivitel keresztező felülettel, amely precíz fúró lyukakat hoz létre a nagy szűkítési pontosságnak és a pontos központosításnak köszönhetően.
  • A DIN 1897 szerinti extra rövid csavarfúrók, lehetőleg robotokban és gépekben való használatra.

Jellemző:

  • FORDULATSZÁM, szürke öntöttvas, fehér öntöttvas: 800 RPM
  • A keményfém nemvasfémek FORDULATSZÁMA: 2000 RPM
  • Rozsda- és saválló acélok FORDULATSZÁMA: 800 RPM
  • Lágy nemvasfémek FORDULATSZÁMA: 2390 RPM
  • FORDULATSZÁM, 700 N/mm² feletti acélok: 1600 RPM
  • FORDULATSZÁM, hőre lágyuló műanyagok, szálerősítésű műanyagok (GRP/CFRP): 1200 RPM
  • RPM BIS, szürke öntöttvas, fehér öntöttvas: 2000 RPM
  • RPM BIS, kemény színesfémek: 3990 RPM
  • ROZSDA- és saválló acélok: 1600 RPM
  • RPM BIS, lágy színesfémek: 4780 RPM
  • RPM BIS, Thermopl. Műanyagok, rostos Műanyagok (GRP/CFRP): 3190 RPM
  • Kivitel: INOX
  • ø: 4 mm
  • Spirális szög, of: 36°
  • Derékszögek: 135°
  • Spirálhossz: 22 mm
  • Hossz, összesen: 55 mm

Előny:

  • Különösen alkalmas kemény és kemény anyagokhoz, például ötvözött és nagy szilárdságú acél, rozsdamentes acél (INOX).
  • Stabil csúcskialakítás.
  • Nagyon hosszú élettartamú.
  • Nagyon jó hőmérséklet-ellenállás a kotartalom miatt.
  • Nagyon jó chip evakuálás.

Felhasználás:

  • Alkalmazási ajánlások: Tartsa be az ajánlott sebességeket. Ha lehetséges, használjon kiváló minőségű vágóolajat vagy hűtő-kenő anyag-t fémek fúrásához. Ez elősegíti a sima futást és meghosszabbítja a fúró szerszám élettartamát. Kivétel: A alumínium megmunkálásakor az olaj vágása helyett használjon kőolajat. A korrózió megelőzése érdekében távolítsa el a rozsdamentes acél (INOX) megmunkálásából származó részecskéket a munkadarabból. Tisztítsa meg a munkadarabot kémiailag vagy mechanikusan (maratás/polírozás stb.).
  • Megmunkálási feladatok: Fúrás
  • Meghajtási típusok: Oszlopfúró; Szerszámgép; Fúrógép; Robotok; Álló gépek

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Alumínium
    • Forgácsolható öntöttvas
    • Fekete alakítható öntöttvas (GTS, GJMB)
    • sárgaréz
    • bronz
    • Betétedzhető acélok
    • Öntöttvas
    • Öntött acél
    • Öntött bőr
    • Farostlemez
    • Kobalt alapú ötvözetek
    • Réz
    • Alakítható öntöttvas
    • Duroplasztok
    • Elasztomerek
    • Szálerősítésű hőre lágyuló műanyagok (GFK, CFK)
    • Szálerősítésű hőmozaik (GRP, CFRP) száltartalma ≤ 40 %
    • Szálerősítésű hőmozaik (GRP, CFRP) száltartalma > 40%
    • Szürke/gömbgrafitos öntöttvas (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Alumínium ötvözetek kemény
    • nemvasfém kemény
    • Nikkelalapú ötvözetek (pl. Inconell és Hasteloy)
    • Nikkel vagy titán-alapú szuperötvözetek
    • Egyéb színesfémek
    • Egyéb
    • műanyagok
    • Görgő- és golyóscsapágy acélok
    • Alumínium ötvözetek puha
    • nemvasfém puha
    • Puha titánötvözetek (szakítószilárdság 500 N/mm²)
    • Puha fa
    • Rozsdamentes acél (INOX)
    • Acél
    • acél, öntött acél
    • Acélok legfeljebb 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • 700 N/mm² (> 220 HB) feletti acélok
    • Acélok legfeljebb 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Hőre lágyuló műanyagok
    • Titán
    • Titánötvözetek
    • Szerszámacélok
    • Erős alumíniumötvözetek
    • Fehér temperöntvény (GTW, GJMW)
    • Fa
    • Cink

Figyelem:

  • Használjon szemvédelmet!
  • Tartsa be a biztonsági ajánlásokat!