PFERD TOOLS COMBIDISC csiszolólap CDR Ø 75 mm VICTOGRAIN-COOL60 acél és rozsdamentes acélhoz

Cikkszám: 4007220558225
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 50 Darab
  • Rendelési lépések: 50 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám 4007220558225
EAN / GTIN 4007220558225
Gyártó száma 42717560
Gyártó/felelős személy August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Leírás

Leírás:

  • Kiváló felület- és élcsiszoláshoz.
  • A rost háttámla erősíti a csiszolólap-t és javítja az anyag eltávolítását.
  • A VICTOGRAIN csiszolószemcsék a háromszög egyik oldalán vannak rögzítve a hordozóhoz.
  • Ennek eredményeként különösen szorosan integrálódnak, és a vékony formával együtt rendkívül nagy forgácshelyet kínálnak, így a megmunkálási folyamat még hatékonyabb.
  • A VICTOGRAIN háromszögeinek szerkezeti szerkezetét is speciálisan adaptálták.
  • A háromszögben lévő nagyon kis kristályok optimális kopási viselkedést biztosítanak: Nagyon éles vágóélek mindig rendelkezésre állnak, de csak a csiszolószemcsék/háromszög szükséges minimális része szakad el.
  • Ezeknek a tulajdonságoknak a kombinációja biztosítja a felhasználó számára a végső, állandó csúcsteljesítményt a hűvös köszörülésben és rendkívül hosszú élettartamot a munkadarab egyenletes felületi érdességével.
  • A CDR szorítórendszer csavarkötéssel van ellátva a szerszám oldalán külső menet (műanyag) csatlakozással.
  • A piacon használt rendszerekhez is alkalmas: ROLOC™, lockit, speed loco TR, III. Típusú Power zár, B típusú gyors zárrendszer, felborulás.
  • A PFERD TOOLS-ERGONOMICS a COMBIDISC-ot innovatív szerszámmegoldásként ajánlja a használat során keletkező rezgés, zaj és por fenntartható csökkentése, valamint a munka kényelmének javítása érdekében. A PFERD TOOLS-EFFICIENCY a szerszámcsere és a beállítási idő csökkentése érdekében a COMBIDISC eszközöket ajánlja.

Jellemző:

  • Rögzítőrendszer: CDR rendszer
  • FORDULATSZÁM, opt., by: 2500 RPM
  • FORDULATSZÁM, opt., to: 9000 RPM
  • Csiszolóanyagok: VICTOGRAIN-COOL
  • Ø Külső metrikus: 75 mm
  • Szemcseméret: 60

Előny:

  • Hatékony megmunkálási folyamat gyors munkafolyamattal, hosszú szerszámélettartammal, kevesebb hőt juttatva a munkadarabba, és a VICTOGRAIN csiszolószemcsének köszönhetően a szerszámhajtás kisebb teljesítményigényével.
  • Magas költséghatékonyság a gyors szerszámcsere miatt.
  • Nagy kényelem az egyszerű kezelhetőségnek és az alacsony rezgésű munkavégzésnek köszönhetően.
  • Nem okoz interferenciát a használat során ragadás, csúszás vagy meglazulás miatt.

Felhasználás:

  • Alkalmazási ajánlások: Használjon COMBIDISC kis szálú csiszolókat csiszolópenge-tartókkal hajlítható tengelyhajtásokon szöges kézi, kis sűrített levegő vagy elektromos szögcsiszolókkal. Használjon alapanyag-hez megfelelő köszörűolajat, hogy jelentősen növelje a szerszám élettartamát és a köszörülési teljesítményt.
  • Megmunkálási feladatok: Sorjázás; Egyensúlyozás; Felületmegmunkálás; Hegesztési varrat megmunkálása; Élfeldolgozás
  • Meghajtási típusok: Sarokcsiszoló; Akkus sarokcsiszolók; Flexibilis tengelyű hajtás; Egyenes csiszolók

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Acélöntvény
    • nemvasfém kemény
    • Edzett, edzett acélok 1 200 N/mm² (< 38 HRC) felett
    • Nikkel-alapú ötvözetek (pl. Inconell és Hasteloy)
    • Nemesacél (INOX)
    • Acél
    • acél, öntött acél
    • Acélok 1 200 N/mm²-ig (< 38 HRC)

Tartalom:

  • A csiszolólap-tartókat külön rendelje meg.

Figyelem:

  • A megengedett legnagyobb perifériás sebesség 50 m/s.
  • Biztonsági okokból a megadott maximális megengedett fordulatszám-értéket soha nem szabad túllépni.