PFERD TOOLS csigafúró ACÉL Ø 11,5 mm HSS-G N DIN 340 118°-os hosszú kivitel mély fúráshoz univerzális

Cikkszám: 4007220557471
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 5 Darab
  • Rendelési lépések: 5 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám 4007220557471
EAN / GTIN 4007220557471
Gyártó száma 25203851
L-szám L51700 101675
Gyártó/felelős személy August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Leírás

Kivitel:

  • STEEL

Leírás:

  • Keresztirányú fúró szerszámok ipari alkalmazásokhoz.
  • Teljesen talajra simuló, jobbra forduló változatok, amelyek precíz fúró lyukakat eredményeznek a nagy koncentráltságnak és a precíz központosításnak köszönhetően.
  • A PFERD TOOLS csigafúrókat kínál ACÉL (118°-os csúcsszög) és INOX (135°-os csúcsszög) változatokban.
  • Nagy teljesítményű fúrószerszámok a kivitel ACÉLBAN HSSG-ben (M2) ipari alkalmazásokhoz.
  • Teljesen talajra simuló, jobb vágású kivitel keresztező felülettel, amely precíz fúró lyukakat hoz létre a nagy szűkítési pontosságnak és a pontos központosításnak köszönhetően.
  • Hosszú csigafúrók DIN 340 szerint hengeres szárral mély fúráshoz.

Jellemző:

  • FORDULATSZÁM, szürke öntöttvas, fehér öntöttvas: 280 RPM
  • A keményfém nemvasfémek FORDULATSZÁMA: 700 RPM
  • Lágy nemvasfémek FORDULATSZÁMA: 840 RPM
  • FORDULATSZÁM, 700 N/mm² feletti acélok: 560 RPM
  • MAX. 700 N/mm² ACÉLFORDULATSZÁM: 700 RPM
  • FORDULATSZÁM, hőre lágyuló műanyagok, szálerősítésű műanyagok (GRP/CFRP): 420 RPM
  • RPM BIS, szürke öntöttvas, fehér öntöttvas: 700 RPM
  • RPM BIS, kemény színesfémek: 1390 RPM
  • RPM BIS, lágy színesfémek: 1670 RPM
  • RPM BIS, 700 N/mm² feletti acélok: 700 RPM
  • RPM BIS, acélok 700 N/mm²-ig.: 970 RPM
  • RPM BIS, Thermopl. Műanyagok, rostos Műanyagok (GRP/CFRP): 1110 RPM
  • Kivitel: STEEL
  • ø: 11,5 mm
  • Spirális szög, of: 30°
  • Derékszögek: 118°
  • Spirálhossz: 128 mm
  • Hossz, összesen: 205 mm

Előny:

  • Univerzálisan alkalmas acél, öntöttvas, öntött vas, alakítható öntöttvas, bronz, sárgaréz, alumínium.
  • Könnyű központosítás.
  • Hosszú élettartamú.
  • Nagyon jó chip evakuálás.
  • Nagy körfutási pontosság.

Felhasználás:

  • Alkalmazási ajánlások: Tartsa be az ajánlott sebességeket. Ha lehetséges, használjon kiváló minőségű vágóolajat vagy hűtő-kenő anyag-t fémek fúrásához. Ez elősegíti a sima futást és meghosszabbítja a fúró szerszám élettartamát. Kivétel: A alumínium megmunkálásakor az olaj vágása helyett használjon kőolajat. A korrózió megelőzése érdekében távolítsa el a rozsdamentes acél (INOX) megmunkálásából származó részecskéket a munkadarabból. Tisztítsa meg a munkadarabot kémiailag vagy mechanikusan (maratás/polírozás stb.).
  • Megmunkálási feladatok: Fúrás
  • Meghajtási típusok: Oszlopfúró; Szerszámgép; Fúrógép; Robotok; Álló gépek

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Alumínium
    • Temperöntvény
    • Fekete alakítható öntöttvas (GTS, GJMB)
    • Sárgaréz
    • Bronz
    • Betétedzhető acélok
    • Öntöttvas
    • Acélöntvény
    • Öntött bőr
    • Farostlemez
    • Vörösréz
    • Alakítható öntöttvas
    • Duroplasztok
    • Elasztomerek
    • Szálerősítésű hőmozaik (GRP, CFRP)
    • Szálerősítésű hőmozaik (GRP, CFRP) száltartalma ≤ 40 %
    • Szálerősítésű hőmozaik (GRP, CFRP) száltartalma > 40%
    • Szürke/gömbgrafitos öntöttvas (GG/GJL, GGG/GJS)
    • nemvasfém kemény
    • Kemény fa
    • Egyéb színesfémek
    • Egyéb
    • műanyagok
    • Görgő- és golyóscsapágy acélok
    • nemvasfém puha
    • Puha titánötvözetek (szakítószilárdság 500 N/mm²)
    • Puha fa
    • Acél
    • acél, öntött acél
    • Acélok 1 200 N/mm²-ig (< 38 HRC)
    • 700 N/mm² (> 220 HB) feletti acélok
    • Acélok 700 N/mm²-ig (< 220 HB)
    • Termoplasztok
    • Titán
    • Titánötvözetek
    • Szerszámacélok
    • Fehér temperöntvény (GTW, GJMW)
    • Fa
    • Cink

Figyelem:

  • Használjon szemvédelmet!
  • Tartsa be a biztonsági ajánlásokat!