EHT 350x4,5x25,4 mm SG STONE Vágótárcsa kőhöz (100 m/s)

Cikkszám: 4007220540169
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Vágótárcsa

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4007220540169
EAN / GTIN 4007220540169
Gyártó száma 61629525
L-szám L51080 235
Gyártó/felelős személy August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Leírás

Leírás:

Az SG performance termékcsalád széles választéka minden alkalmazáshoz és minden anyaghoz nagy teljesítményű szerszámmegoldást kínál. Az SG teljesítménysorozat szerszámai a legjobb munkaeredményeket érik el maximális gazdaságosság mellett. A PFERD TOOLS különböző kivitelben és méretben kínál vágótárcsákat benzines és elektromos vágógépekhez. A robusztus vágótárcsák acél, kő, beton, öntöttvas és más anyagok vágására alkalmasak. Nagy vágási teljesítményű és maximális élettartamú Vágótárcsa benzines vágógépekhez és vágógépekhez.

Jellemző:

  • Maximális munkasebesség, max.: 100 m/s
  • FORDULATSZÁM, max.: 5500 RPM
  • Halmazállapot: EHT / 41 / T1
  • Metrikus szélesség: 4,5 mm
  • Ø lyuk: 25,4 mm
  • Csiszolóanyag: Szilícium-karbid SiC/C..
  • Ø külső metrikus: 350 mm

Előny:

  • Gyors munkavégzés a jó szétválasztási teljesítménynek köszönhetően.
  • A legnagyobb költséghatékonyság a legmagasabb élettartam miatt.

Felhasználás:

  • Feldolgozási feladatok: Szétválasztás
  • Meghajtási típusok: Elektromos sarokcsiszoló; benzines szeparátor

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Alumínium
    • Aszfalt
    • Öntöttvas
    • Egyéb nemvasfémek
    • Kőzet
    • Beton