Gyémánt tűreszelő, reszelőkészlet 5 db. 140 mm D25 (finom) kemény anyagok kis geometriáihoz

Cikkszám: 4007220535639
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Műhelyreszelő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4007220535639
EAN / GTIN 4007220535639
Gyártó száma 15830903
L-szám L51130 22
Gyártó/felelős személy August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Leírás

Leírás:

A gyémántcsiszoló reszelőkészletet egy praktikus, törésbiztos műanyag dobozban szállítjuk, amely megvédi a szerszámokat a sérülésektől. Ez ideális tárolásra, pl. a szerszámos kocsiban vagy a munkapadon. A gyémánt reszelőket a szerszámkészítésben a legkisebb profiloknál és a finommechanikában használják. A kovácsolt tengelynek köszönhetően nyél nélkül is használhatóak. A készlet tartalmaz egy-egy reszelőt a félköríves, háromszögletű, lapos fenék, négyzet és kerek profilokból. A D 25-ös szemcsenagysággal a legfinomabb felületi finomságok érhetők el.

Jellemző:

  • Szemcseméret: D 25

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: Kis nyomással, különösen a széleken. A hozzáadott gyémánt fájlok tisztíthatók petróleumban vagy antisztatikus műanyag tisztítóban egy ecsettel. Alternatív megoldásként ultrahangos tisztítás is elvégezhető. Gyakran elég az egyszerű érintés. A lehető legzsírtalanabb munkát végezze!
  • Feldolgozási feladatok: Sorjázás; kikészítés; szintezés; oxidrétegek eltávolítása; felületkezelés; Élfeldolgozás; élfeldolgozás (élletörés, kerekítés)
  • Meghajtási típusok: Kézi behelyezés

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Koptató anyagok
    • Betétedzhető acélok
    • Ferrit (mágneses anyag)
    • Üveg
    • Grafit és elektroszén
    • nikkel vagy titán alapú szuperötvözetek
    • 54 HRC-t meghaladó keménységű acélanyagok
    • Műszaki kerámiák
    • Szerszámacélok
    • Keményfém

Tartalom:

  • Igény esetén személyre szabott szerszámmegoldások is rendelkezésre állnak.