Körkefe csomózott RBG Ø76x6 mm szár-Ø6 mm rozsdamentes acélhuzal-Ø0,50

Cikkszám: 4007220530603
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Kefekorong

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4007220530603
EAN / GTIN 4007220530603
Gyártó száma 43107004
L-szám L51510 439
Gyártó/felelős személy August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Leírás

Leírás:

Agresszívan dolgozó kefe tisztításhoz és portalanításhoz, valamint hegesztési varratok megmunkálásához. A rozsdamentes acél (INOX) megmunkálására vonatkozó különleges követelményeknek való megfelelés érdekében a PFERD TOOLS minden INOX keféhez 1.4310 (V2A) minőségű huzalt használ. Az ipari környezetben szerzett gyakorlati tapasztalatok megerősítik, hogy nagyon jó korrózióállósággal és optimális élettartammal rendelkezik. Minden INOX-csiszolású PFERD TOOLS kefe kék színnel van jelölve, és minden rozsdamentes acélon (INOX), például a V4A acélon használható. Az 1.4310 minőségű huzal a munkakeményedés során hajlamos ferromágneses viselkedésre, azaz vonzza a mágneseket;Ennek oka a deformáció okozta szerkezeti változás, például a huzalhúzás során. Ez nincs hatással az INOX díszítőelemek minőségére és korrózióállóságára. Megtartja korrózióálló tulajdonságait. A rozsdamentes acélhuzal (INOX) akár 450 °C-os hőmérsékletet is kibír.

Jellemző:

  • Szám, zsinórok: 18 db
  • Csomagolás: Ipari csomagolás
  • FORDULATSZÁM, max.: 25000 RPM
  • FORD/PERC, opc., tól: 10000 RPM
  • FORD/PERC, opcionális, amíg: 16300 RPM
  • Metrikus szélesség: 6 mm
  • Rögzítési rendszer: Szár
  • Ø harisnya anyag: 0,5 mm
  • Ø külső metrikus: 76 mm
  • Ø metrikus tengely: 6 mm
  • Harisnya anyag: Rozsdamentes acél huzal (INOX)
  • Hossz, vágás: 16 mm
  • Hossz, teljes: 42 mm

Előny:

  • A kefe zsírtalanításra kerül, és nem hagy olajmaradékot a munkadarabon.
  • Optimális hozzáférés a nehezen elérhető területekhez, például hornyokhoz és mélyedéshez.
  • Agresszív fogmosási hatás a huzalfonatok nagy merevsége miatt.
  • Nagyon jó korrózióállóság.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: Kérjük, tartsa be az ajánlott sebességeket. A legjobb teljesítmény érdekében legalább 500 wattos szerszámmeghajtót használjon.
  • Feldolgozási feladatok: Tisztítás; sorjázás; vízkőmentesítés; foltos szennyeződés eltávolítása; Távolítsa el az oxidrétegeket; festék eltávolítása; gyökérvarrás feldolgozása; hegesztési varrat feldolgozása; filé varrat feldolgozása
  • Meghajtási típusok: Hajlítótengely-hajtás; fúrógép; egyenes csiszoló

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Alumínium
    • Bronz
    • Kobalt alapú ötvözetek
    • Nemvasfém kemény
    • Nagy hőszilárdságú anyagok
    • Nikkel alapú ötvözetek (pl. Inconell és Hasteloy)
    • nikkel vagy titán alapú szuperötvözetek
    • Egyéb nemvasfémek
    • Lágy titánötvözetek (szakítószilárdság 500 N/mm²)
    • Nemesacél (INOX)
    • Titan
    • Titánötvözetek

Figyelem:

  • A kefe rögzítésekor ügyeljen arra, hogy a tengely a lehető legtávolabb legyen a befogó-hez rögzítve. Ez különösen igaz a betét-re a nagy sebességtartományban. A minimális befogási hossz 10 mm.