PFERD TOOLS pneumatikus egyenes csiszoló PGAS 3/35 M-HV 3 500 RPM / 320 Watt

Cikkszám: 4007220528365
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám 4007220528365
EAN / GTIN 4007220528365
Gyártó száma 80106065
Gyártó/felelős személy August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Leírás

Kivitel:

  • Közepes hosszabbítással

Leírás:

  • A meghajtó egy patronos szerszámtartóval van felszerelve a szárak szerszámaihoz.
  • A elhasznált levegő vezetés sűrített levegős hajtás hátul található.
  • A bolygómű miatt a sűrített levegős hajtás magas nyomaték-értékkel rendelkezik.
  • 1 m-es kipufogó és 2,5 m-es befúvó levegő tömlő menetes csatlakozással 1/4″ külső és dugócsővég menetes (STGI), befogópatron 6 mm, 2 csavarkulcs.
  • A kompakt és praktikus sűrített levegős meghajtót csak olaj készülékkel szabad használni.

Jellemző:

  • Üzemi nyomás: 6,3 bar
  • Teljesítmény: 320 Watt
  • Fordulatszám: 3500 RPM
  • Szorítófogó csoport: 6
  • Szelep kialakítása: Emelőkar
  • Kivitel: Közepes hosszabbítással
  • szélesség metrikus: 39 mm
  • Levegőfogyasztás, alapjárat: 0,6 m³/perc
  • Légfogyasztás, terhelés alatt: 0,5 m³/perc
  • Inkl. Ø befogópatron [mm]: 6 mm
  • Hossz metrikus: 335 mm
  • Olajcseppek száma [min]: 3 csepp
  • Nettó tömeg: 1 198 kg
  • belső átmérő levegőellátó tömlő: 8 mm
  • Kipufogógáz-kimenet: hátul
  • Magasság: 39 mm

Előny:

  • A közepes hosszúságú kialakításnak köszönhetően a meghajtó ideális a korlátozott hozzáférhetőséggel való használatra.
  • A munkadarab oldalán nincs porkiesés.
  • Biztonságos munkavégzés a halott ember kapcsolatán keresztül.

Figyelem:

  • Az idő előtti meghibásodás elkerülése érdekében a készüléket az előírt olaj csepegtetési sebességgel kell működtetni.