PFERD TOOLS POLIVLIES-ÍVELT lemez PVL-R Corundum Ø 125 mm furat 22,23 mm A240M finom csiszoláshoz a filé varrat megmunkálásához

Cikkszám: 4007220524725
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 5 Darab
  • Rendelési lépések: 5 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám 4007220524725
EAN / GTIN 4007220524725
Gyártó száma 44694133
L-szám L51700 101456
Gyártó/felelős személy August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Leírás

Kivitel:

  • finom

Leírás:

  • Durva és finom csiszoláshoz az iparban és a kézműiparban.
  • A kivitel-görbét a csiszolási oldalon, a hátsó oldalon és a sugár-on kell használni.
  • A POLIVLIES PVL-R ventilátortárcsát kifejezetten a filé varratok megmunkálására fejlesztették ki.
  • Ez az egyetlen lemez a világon, amelyet a csiszolási oldalon, a háton és a sugár-on lécek borítanak.
  • A PFERD TOOLS POLIVLIES PVL-R ventilátorlemezét a világ számos országában szabadalmaztatták.
  • POLIVLIES szemcseméret 240 F = finom (kék)

Jellemző:

  • Max. Fordulatszám: 12200 RPM
  • FORDULATSZÁM, opt., to: 5300 RPM
  • Kivitel: finom
  • Rögzítőrendszer: Furat
  • Ø furat: 22,23 mm
  • Csiszolóanyagok: Corundum A..
  • Ø Külső metrikus: 125 mm
  • Szemcseméret: 240

Előny:

  • Magas költséghatékonyság a nagy csiszolási teljesítménynek és a szerszám élettartamának köszönhetően.
  • Folyamatosan magas felületi minőséget biztosít a teljes élettartam alatt, mivel az új, éles csiszolóanyag folyamatosan szabadul fel.
  • Optimális kontúrbeállítás a nagy rugalmasságnak köszönhetően.

Felhasználás:

  • Alkalmazási ajánlások: A legjobb teljesítmény érdekében ajánlott 30–35 m/s vágássebesség-nél használja

Figyelem:

  • Biztonsági okokból a megadott maximális megengedett fordulatszám-értéket soha nem szabad túllépni.