PFERD TOOLS POLIVLIES-ÍVELT lemez PVL-R Corundum Ø 115 mm furat 22,23 mm A240M finom csiszoláshoz a filé varrat megmunkálásához

Cikkszám: 4007220524237
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 5 Darab
  • Rendelési lépések: 5 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám 4007220524237
EAN / GTIN 4007220524237
Gyártó száma 44694123
L-szám L51700 101408
Gyártó/felelős személy August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Leírás

Kivitel:

  • finom

Leírás:

  • Durva és finom csiszoláshoz az iparban és a kézműiparban.
  • A kivitel-görbét a csiszolási oldalon, a hátsó oldalon és a sugár-on kell használni.
  • A POLIVLIES PVL-R ventilátortárcsát kifejezetten a filé varratok megmunkálására fejlesztették ki.
  • Ez az egyetlen lemez a világon, amelyet a csiszolási oldalon, a háton és a sugár-on lécek borítanak.
  • A PFERD TOOLS POLIVLIES PVL-R ventilátorlemezét a világ számos országában szabadalmaztatták.
  • POLIVLIES szemcseméret 240 F = finom (kék)

Jellemző:

  • Max. Fordulatszám: 13300 RPM
  • FORDULATSZÁM, opt., to: 5800 RPM
  • Kivitel: finom
  • Rögzítőrendszer: Furat
  • Ø furat: 22,23 mm
  • Csiszolóanyagok: Corundum A..
  • Ø Külső metrikus: 115 mm
  • Szemcseméret: 240

Előny:

  • Magas költséghatékonyság a nagy csiszolási teljesítménynek és a szerszám élettartamának köszönhetően.
  • Folyamatosan magas felületi minőséget biztosít a teljes élettartam alatt, mivel az új, éles csiszolóanyag folyamatosan szabadul fel.
  • Optimális kontúrbeállítás a nagy rugalmasságnak köszönhetően.

Felhasználás:

  • Alkalmazási ajánlások: A legjobb teljesítmény érdekében ajánlott 30–35 m/s vágássebesség-nél használja
  • Megmunkálási feladatok: Tisztítás; Sorjázás; Színpadi finom csiszolás; Érdesítés; Strukturálás (matting, vonalas matting és palástcsiszolás); Felületmegmunkálás; Hegesztési varrat megmunkálása
  • Meghajtási típusok: Sarokcsiszoló; Akkus sarokcsiszolók

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Alumínium
    • Sárgaréz
    • Bronz
    • Acélöntvény
    • Kobalt alapú ötvözetek
    • Vörösréz
    • Szálerősítésű hőmozaik (GRP, CFRP)
    • Edzett, edzett acélok 1 200 N/mm² (< 38 HRC) felett
    • Nikkel-alapú ötvözetek (pl. Inconell és Hasteloy)
    • Nemesacél (INOX)
    • Acél anyagok, keménység > 54 HRC-vel
    • Acélok 1 200 N/mm²-ig (< 38 HRC)
    • Termoplasztok
    • Titán
    • Titánötvözetek
    • Cink

Figyelem:

  • Biztonsági okokból a megadott maximális megengedett fordulatszám-értéket soha nem szabad túllépni.