Vágótárcsa EH 180x2,9x22,23 mm kurblival fazékkő SG STEEL acélhoz

Cikkszám: 4007220522653
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 25 Darab
  • Rendelési lépések: 25 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Vágótárcsa

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4007220522653
EAN / GTIN 4007220522653
Gyártó száma 61323322
L-szám L51080 195
Gyártó/felelős személy August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Leírás

Leírás:

Az SG performance termékcsalád széles választéka minden alkalmazáshoz és minden anyaghoz nagy teljesítményű szerszámmegoldást kínál. Az SG teljesítménysorozat szerszámai a legjobb munkaeredményeket érik el maximális gazdaságosság mellett. Vágótárcsa acélhoz, nagy vágási teljesítménnyel és maximális szerszámélettartammal.

Jellemző:

  • FORDULATSZÁM, max.: 8500 RPM
  • Halmazállapot: EH / 42 / T27
  • Metrikus szélesség: 2,9 mm
  • Ø lyuk: 22,23 mm
  • Csiszolóanyag: Corundum A..
  • Ø külső metrikus: 180 mm

Előny:

  • Gyors munkavégzés a jó szétválasztási teljesítménynek köszönhetően.
  • A legnagyobb költséghatékonyság a legmagasabb élettartam miatt.

Felhasználás:

  • Feldolgozási feladatok: Profilok vágása; lemezek vágása; szilárd anyagok vágása; átvezetések létrehozása
  • Meghajtási típusok: sarokcsiszoló

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Acél