tartozékok szerszámrögzítő BO Ø 65-80 mm-es edénykefékhez, 22 mm-es csavarkulccsal 12 mm-es tengelyen

Cikkszám: 4007220490532
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám 4007220490532
EAN / GTIN 4007220490532
Gyártó száma 79183976
L-szám L51510 1008
Gyártó/felelős személy August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Leírás

Leírás:

Engedélyezze a of Pot Brushes (Pot ecsetek betét-je) funkciót a szerszámmeghajtón a szorítópatron Alkalmas a CNC-gépeken, megmunkáló központokon és robotokon lévő menetes kefék álló betét-jához is.

Jellemző:

  • Alkalmas Ø metrikus: 65 – 80 mm
  • Alkalmazható: Pohár kefék TBG és TBU
  • Rögzítési rendszer: Szár
  • Alkalmas csavarkulcs mérethez: 22 mm
  • Ø metrikus tengely: 12 mm
  • Hossz, teljes: 75 mm

Előny:

  • A kefe biztonságos tartása a nagy illeszkedési pontosságnak köszönhetően.