PFERD TOOLS A flexibilis tengely SE 4 PST-T DIN10/M4 1.5M

Cikkszám: 4007220432358
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 4007220432358
EAN / GTIN 4007220432358
Gyártó száma 87101802
Gyártó/felelős személy August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Leírás

Leírás:

Ezek a speciális hajlítótengelyek nem rendelkeznek szerszámtartó kézifogassal, és az elülső részen különösen rugalmasak. A POLISTAR-TUBE csiszolószerszámok csavarokkal közvetlenül a hajlékony tengely magjához vannak rögzítve (INOX változat). A POLINOX csiszolócsillagok PNST az AD M4 vagy AD M5 adapterrel (tartozékok) vannak felcsavarozva. Ez a kombináció kiválóan alkalmas a csövek és csőkanyarok belső felületeinek fokozatos finomcsiszolására és tisztítására. Mindkét csőhajlat végei a behelyezési oldalról lecsiszolhatók. A PST-T rugalmas tengely alkalmas belső csőcsiszolásra.

Jellemző:

  • Pferd típus: SE 4 PST-T DIN10/M4 1,5M
  • Sebességtartomány, tól: 1500 RPM
  • Sebességtartomány, max.: 7650 RPM
  • Metrikus szélesség: 4 mm
  • csatlakozó a hajtásoldalon, DIN: 10
  • Hossz metrikus: 1528 mm
  • Nettó tömeg: 0124 kg
  • Ø csatlakozó a meghajtó oldalon [mm]: M 10
  • Ø külső metrikus: 4 mm
  • Ø szál: M4
  • Ø szerszámbefogó: 4 mm
  • Magasság: 4 mm

Tartalom:

  • Különleges hosszúságok kérésre.

Figyelem:

  • Tartsa be a motorfordulatszám-beállító szerszámok ajánlott és maximálisan megengedett fordulatszámát.