PFERD TOOLS pneumatikus sarokcsiszoló PWA 1/9 V-HV HEX 3mm 900 RPM / 35 Watt

Cikkszám: 4007220430743
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám 4007220430743
EAN / GTIN 4007220430743
Gyártó száma 80700492
L-szám L51700 101475
Gyártó/felelős személy August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Leírás

Kivitel:

  • hosszabbítóval

Leírás:

  • A készülék hatszögletű szerszámbefogó-vel van felszerelve.
  • A elhasznált levegő vezetés sűrített levegős hajtás hátul található.
  • Nagyon csendes és robusztus.
  • Optimális a nehezen elérhető helyek sorjázás-jához, pl.
  • B.
  • Lyukak keresztfuratokkal.
  • 1 m-es kipufogó és 2,5 m-es befúvó levegő tömlő menetes csatlakozással 1/4″ külső és dugócsővég menetes (STGI) csatlakozással.
  • A PFERD TOOLS-ERGONOMICS a készülék használatát javasolja a használat során keletkező zaj fenntartható csökkentése érdekében.

Jellemző:

  • Üzemi nyomás: 6,3 bar
  • Teljesítmény: 35 Watt
  • Fordulatszám: 900 RPM
  • Szelep kialakítása: Emelőkar
  • Kivitel: hosszabbítóval
  • szélesség metrikus: 25 mm
  • Levegőfogyasztás, alapjárat: 0,19 m³/perc
  • Légfogyasztás, terhelés alatt: 0,17 m³/perc
  • Hossz metrikus: 300 mm
  • Olajcseppek száma [min]: 1 csepp
  • Nettó tömeg: 0,4 kg
  • belső átmérő levegőellátó tömlő: 4,8 mm
  • Kipufogógáz-kimenet: hátul
  • Magasság: 18 mm

Előny:

  • A munkadarab oldalán nincs porkiesés.
  • Alacsony levegőfogyasztás.
  • Állítható sebességszabályozással.