PFERD TOOLS Merev hosszabbító STV33 hossza 250mm kézidarab nélkül

Cikkszám: 4007220429822
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 4007220429822
EAN / GTIN 4007220429822
Gyártó száma 80900356
Gyártó/felelős személy August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Leírás

Leírás:

A Merev hosszabbítók nehezen hozzáférhető megmunkálási feladatokhoz alkalmasak. 33 mm átmérőjű és 250 mm hosszú változat.

Jellemző:

  • Hajlítási sugár, max.: 0 mm
  • csatlakozó a hajtásoldalon, DIN: 10
  • Csúszó csatlakozás G: 28
  • ø: 33 mm
  • Hossz metrikus: 250 mm
  • Nettó tömeg: 1025 kg
  • Ø külső metrikus: 33 mm

Előny:

  • Különösen alkalmas a betét számára szűk és nehezen elérhető helyeken.

Tartalom:

  • Igény esetén hajlított kialakítás, speciális hosszak és munkadarab-adaptációs lehetőségek állnak rendelkezésre. A 500 mm-es ívelt változatok minimális hosszúsága lehetséges.