PFERD TOOLS CHAIN SHARP CS-SL Láncfűrész élező Ø 4,8 mm a lánctávolsághoz .325″

Cikkszám: 4007220425480
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Láncfűrészélező reszelő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4007220425480
EAN / GTIN 4007220425480
Gyártó száma 11099048
L-szám L51060 618
Gyártó/felelős személy August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Leírás

Leírás:

A PFERD TOOLS termékpalettáján a fűrészláncok kézi és gépi élezésére szolgáló élezőberendezések egyaránt megtalálhatók. A PFERD TOOLS élezőket hosszú élettartam és egyszerű használat jellemzi. A PFERD TOOLS láncfűrész élezői kiválóan alkalmasak a fűrészláncok kézi élezésére. A kézi élezés gazdaságosabb és sokkal kíméletesebb, mint a gépi élezés, és korai élezés esetén meghosszabbítja a fűrészlánc élettartamát. A praktikus CHAIN SHARP CS-SL élezőmérő egy ergonomikus eszközben egyesíti a láncfűrészreszelőt és a mérőeszközt. A láncfűrészreszelő meghatározott magassági pozíciója megkönnyíti a fűrészfogak élezését, és megakadályozza a fűrészlánc összekötő láncszemeinek sérülését. A mérőeszköz a megfelelő élezési szög megadásával támogatja az egyenletes élezési eredményeket. Az élező mérőeszköz egy Classic Line láncfűrészreszelőt tartalmaz ergonomikus reszelőnyéllel és egy mérőeszközzel.

Jellemző:

  • Pferd típus: CS-SL
  • Láncosztás: .325
  • Alkalmas Ø metrikus: 4,8 mm
  • Metrikus szélesség: 30 mm
  • Perjel: Klasszikus vonal
  • Mélységhatároló távolsága: 0,65 mm
  • Hossz metrikus: 305 mm
  • Magasság: 32 mm

Előny:

  • Rugalmas helyszíni betét a készülékek kompakt kialakításának köszönhetően.
  • Egyszerű kezelés és előre beállított fókuszszög.
  • Hosszú élettartam cserélhető fájlokkal.
  • Kompakt élezőműszer.
  • A fűrészfog gyors és egyszerű élezése.

Felhasználás:

  • Feldolgozási feladatok: Élezés
  • Meghajtási típusok: Kézi behelyezés

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Tartalom:

  • A Pferd ezt az élezőmérőt különböző változatokban kínálja, amelyek különböző láncokhoz igazodnak.