PFERD TOOLS lépcsősfúró HSS 13 fúrólépcsők Ø 7-40,5 mm 3 felületű szár Ø 12 mm, a kábelcső szerelvények közös átmérők-jéhez igazítva

Cikkszám: 4007220421666
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 4007220421666
EAN / GTIN 4007220421666
Gyártó száma 25201049
L-szám L51700 101371
Gyártó/felelős személy August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Leírás

Kivitel:

  • HSS

Leírás:

  • HSS lépcsősfúrók különböző anyagokból készült vékony lemezek, csövek és profilok fúrásához és sorjázás-jához.
  • Minden lépcsősfúróháromfelületű szárral van felszerelve a biztonságos nyomatékátvitel érdekében.
  • A kábeltömszelencék közös átmérők-jéhez igazítva.

Jellemző:

  • Fúrólépcsők száma: 13 darab
  • A keményfém nemvasfémek FORDULATSZÁMA: 150 RPM
  • Rozsda- és saválló acélok FORDULATSZÁMA: 80 RPM
  • Lágy nemvasfémek FORDULATSZÁMA: 80 RPM
  • MAX. 700 N/mm² ACÉLFORDULATSZÁM: 160 RPM
  • FORDULATSZÁM, hőre lágyuló műanyagok, szálerősítésű műanyagok (GRP/CFRP): 80 RPM
  • RPM BIS, kemény színesfémek: 1400 RPM
  • ROZSDA- és saválló acélok: 920 RPM
  • RPM BIS, lágy színesfémek: 920 RPM
  • RPM BIS, acélok 700 N/mm²-ig.: 1400 RPM
  • RPM BIS, Thermopl. Műanyagok, rostos Műanyagok (GRP/CFRP): 920 RPM
  • Kivitel: HSS
  • Fúrólépcsők: 7,0/5,40.5/12,5/14,25/10,5/5,23/5,18/32,5/38,5/30/5,5/5,20/5,16
  • Ø metrikus tengely: 12 mm
  • Fúrási tartomány, -tól: 7 mm
  • Fúrási tartomány, to: 40,5 mm
  • Hossz, összesen: 110 mm

Előny:

  • Fúrás és sorjázás egyetlen lépésben.
  • Abszolút simaság és magas vágóteljesítmény.
  • Könnyed központosítás és fúrás a kiváló minőségű fúróhegynek köszönhetően.
  • Az átfúrt lapok könnyebb visszahúzása szerszámkúp segítségével.
  • A törésmentes forgácsokat tisztán távolítják el, mint egy spirálfúróval.

Felhasználás:

  • Alkalmazási ajánlások: Használjon HSS lépcsős fúrókat lapokon, csöveken és profilokon legfeljebb 4 mm anyagvastagságig. Bevonat nélküli lépcsős fúrókhoz használjon vágóolajat vagy sűrített levegő-t hűtőközegként/kenőanyagként.
  • Megmunkálási feladatok: Leengedés; Sorjázás; Fúrás
  • Meghajtási típusok: Oszlopfúró; Fúrógép

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Alumínium
    • Sárgaréz
    • Bronz
    • Betétedzhető acélok
    • Farostlemez
    • Vörösréz
    • Duroplasztok
    • Szálerősítésű hőmozaik (GRP, CFRP)
    • Szálerősítésű hőmozaik (GRP, CFRP) száltartalma ≤ 40 %
    • Szálerősítésű hőmozaik (GRP, CFRP) száltartalma > 40%
    • nemvasfém kemény
    • Kemény fa
    • Egyéb színesfémek
    • Egyéb
    • műanyagok
    • Alumínium ötvözetek puha
    • Puha titánötvözetek (szakítószilárdság 500 N/mm²)
    • Puha fa
    • Acél
    • acél, öntött acél
    • Acélok 1 200 N/mm²-ig (< 38 HRC)
    • Acélok 700 N/mm²-ig (< 220 HB)
    • Termoplasztok
    • Titán
    • Titánötvözetek
    • Szerszámacélok
    • Erős alumíniumötvözetek
    • Fa
    • Cink

Figyelem:

  • A lépcsős fúrók háromfelületű tengellyel rendelkeznek a biztonságos nyomatékátvitel érdekében.