PFERD TOOLS F Ø 25x15mm szárátmérő 6 mm A40 Corundum ventilátorcsiszoló finom csiszoláshoz és felületkezeléshez

Cikkszám: 4007220393765
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám 4007220393765
EAN / GTIN 4007220393765
Gyártó száma 47801544
L-szám L51700 101508
Gyártó/felelős személy August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Leírás

Leírás:

  • Zsebköszörűk esetében a csiszolóanyagból készült lécek a szerszám tengelye körül ventilátor alakú radiális módon vannak elrendezve.
  • Rugalmasságuknak köszönhetően ideálisan alkalmazkodnak a munkadarab kontúrjához.
  • A csiszolószemcse szintetikus gyanta kötésben van beágyazva a szakítószilárdságú, rugalmas szövettartóra.
  • A ISO 3919-ben a zsebdarálók a ″Lamella csiszolócsapok″ megjelölés alatt vannak felsorolva.
  • Univerzális használatra a durva és finom csiszolástól.
  • A PFERD TOOLS-ERGONOMICS ventilátoros csiszolót ajánl a használat során keletkező rezgés és zaj fenntartható csökkentése, valamint a munka kényelmének javítása érdekében.

Jellemző:

  • Max. Fordulatszám: 30500 RPM
  • FORDULATSZÁM, opt.: 15000 RPM
  • szélesség metrikus: 15 mm
  • Csiszolóanyagok: Corundum A..
  • Ø Külső metrikus: 25 mm
  • Ø metrikus tengely: 6 mm
  • Szemcseméret: 40
  • Hossz, tengely: 40 mm

Előny:

  • Optimális kontúrbeállítás a nagy rugalmasságnak köszönhetően.
  • Folyamatosan magas anyageltávolítás a teljes élettartam alatt, mivel az új, agresszív csiszolóanyagok folyamatosan szabadulnak fel.
  • A lapos öntőmag konstrukciónak köszönhetően nagyon közel van a szélekhez és a szögekhez.

Felhasználás:

  • Alkalmazási ajánlások: Az érintkezési nyomás és a perifériás fordulatszám csökkentése, valamint a köszörűolaj hozzáadása csökkenti a munkadarab kopását és hőmérsékletterhelését. A lehordási teljesítmény növekedését durvább szemcsézet-vel kell elérni, nem pedig az érintkezési nyomás növelésével, a felesleges szerszámkopás és a munkadarab hőmérsékleti terhelésének elkerülése érdekében. A vágássebesség növelésével valamivel finomabb felületet eredményez. Az érintkezési nyomás növelése a felületet kissé durvábbá teszi. Minél lágyabb a feldolgozandó alapanyag, annál durvább a felület (azonos szemcseméret használata esetén). A legjobb teljesítmény érdekében ajánlott 15–20 m/s vágássebesség-nél használja Ideális kompromisszum érhető el a lehordási teljesítmény, a felületminőség, a munkadarab hőmérséklete és a szerszámkopás között. Használjon alapanyag-hez megfelelő köszörűolajat, hogy jelentősen növelje a szerszám élettartamát és a köszörülési teljesítményt.
  • Megmunkálási feladatok: Sorjázás; Színpadi finom csiszolás; Egyensúlyozás; Strukturálás (matting, vonalas matting és palástcsiszolás); Felületmegmunkálás; Hegesztési varrat megmunkálása
  • Meghajtási típusok: Flexibilis tengelyű hajtás; Egyenes csiszolók

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Alumínium
    • Temperöntvény
    • Sárgaréz
    • Acélöntvény
    • Vörösréz
    • Szürke/gömbgrafitos öntöttvas (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Edzett, edzett acélok 1 200 N/mm² (< 38 HRC) felett
    • Nemesacél (INOX)
    • Acél anyagok, keménység > 54 HRC-vel
    • Acélok 1 200 N/mm²-ig (< 38 HRC)

Figyelem:

  • Biztonsági okokból a megadott maximális megengedett fordulatszám-értéket soha nem szabad túllépni.
  • Az érintkezési nyomást jelentősen csökkenteni kell, ha az előírt optimális fordulatszám-értéket túllépik.
  • A biztonság csak akkor garantált, ha a befogási hossz legalább 15 mm, és a megadott maximális fordulatszám-értéket nyitott szárhosszok esetén nem lépik túl.