PFERD TOOLS láncfűrész reszelő kerek Ø 5,16x200mm prémium vonal 3 db-os műanyag burkolatban

Cikkszám: 4007220390009
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 12 Darab
  • Rendelési lépések: 12 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám 4007220390009
EAN / GTIN 4007220390009
Gyártó száma 18600761
Gyártó/felelős személy August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Leírás

Leírás:

  • A PFERD TOOLS láncfűrész fájljait világszerte használják a fűrészláncok élesítésére.
  • Használhatók külön-külön fogantyúval vagy mélységhatároló fájlokkal kombinálva a felhasználók körében népszerű LÁNCÉLES LÁNCFŰRÉSZ-élezőkkel.
  • Három kerek spirális vágott fájl promóciós műanyag csomagolásban, hogy megvédje a szennyeződést és a sérülést.
  • Kerek reszelők a fűrészláncok kézi élezéséhez precíz spirálvágással a rendkívüli élesség és az extra hosszú élettartam érdekében.
  • Élesítse a fogakat gyorsan és pontozás nélkül.
  • Lehetővé teszi a gazdaságos élezést hőterhelés nélkül a súrlódás miatt, ami gyengédebb, mint a mechanikus javítás.

Jellemző:

  • Pferd típus: 412 4x3
  • Láncmagasság: 3/8
  • Alak: négyélű
  • Vágat: Prémium vonal
  • Hossz metrikus: 200 mm
  • Ø Külső metrikus: 5,16 mm

Előny:

  • Tökéletes élesség az innovatív spirálperemnek köszönhetően, finom fogfelületek a maximális vágóteljesítmény-érték érdekében, gyengédebb fájlérzet.

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Acélok 1 200 N/mm²-ig (< 38 HRC)

Tartalom:

  • A csomagolási egység négy műanyag csomagolási egységet tartalmaz, amelyek mindegyike három fájlt tartalmaz.

Figyelem:

  • Mindig tartsa be az eszközök gyártóinak és a fűrészláncok gyártóinak aktuális megjegyzéseit és ajánlásait.