PFERD TOOLS láncfűrész reszelő kerek Ø 4,8x200mm klasszikus vonal 3 db-os műanyag fedél

Cikkszám: 4007220382042
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 12 Darab
  • Rendelési lépések: 12 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 4007220382042
EAN / GTIN 4007220382042
Gyártó száma 11073203
Gyártó/felelős személy August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Leírás

Leírás:

  • A PFERD TOOLS láncfűrész fájljait világszerte használják a fűrészláncok élesítésére.
  • Használhatók külön-külön fogantyúval vagy mélységhatároló fájlokkal kombinálva a felhasználók körében népszerű LÁNCÉLES LÁNCFŰRÉSZ-élezőkkel.
  • Három kerek spirális vágott fájl promóciós műanyag csomagolásban, hogy megvédje a szennyeződést és a sérülést.
  • Kerek reszelők a fűrészláncok kézi élezéséhez precíz spirálvágással a rendkívüli élesség és az extra hosszú élettartam érdekében.
  • Élesítse a fogakat gyorsan és pontozás nélkül.
  • Lehetővé teszi a gazdaságos élezést hőterhelés nélkül a súrlódás miatt, ami gyengédebb, mint a mechanikus javítás.

Jellemző:

  • Pferd típus: 412 4x3
  • Láncmagasság: .325
  • Alak: négyélű
  • Vágat: Klasszikus vonal
  • Hossz metrikus: 200 mm
  • Ø Külső metrikus: 4,8 mm

Előny:

  • Optimális kombinációja a szerszám élettartamának és a lehordási teljesítmény-nek, agresszív reszelés a gyors élezéshez.

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Acélok 1 200 N/mm²-ig (< 38 HRC)

Tartalom:

  • A csomagolási egység négy műanyag csomagolási egységet tartalmaz, amelyek mindegyike három fájlt tartalmaz.

Figyelem:

  • Mindig tartsa be az eszközök gyártóinak és a fűrészláncok gyártóinak aktuális megjegyzéseit és ajánlásait.