COMBIDISC korund csiszolótárcsaCD Ø 50mm A60 univerzális alkalmazásokhoz

Cikkszám: 4007220355794
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 100 Darab
  • Rendelési lépések: 100 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Csiszolóanyag Korund
Szemcsézet 60
Termék fajtája Fíber tárcsa

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4007220355794
EAN / GTIN 4007220355794
Gyártó száma 42750506
L-szám L51100 37
Gyártó/felelős személy August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Leírás

Leírás:

Univerzális használatra a durvától a finom csiszolásig az iparban és a kézműiparban. A CD rögzítő rendszer a szerszám oldalán belső menettel (fém/műanyag) ellátott csavaros csatlakozással rendelkezik. A piacon használt rendszerekhez is alkalmas: PSG, II. típusú ″bekapcsolás″, SocAtt, bekapcsolás.

Jellemző:

  • Szorítórendszer: CD rendszer
  • FORD/PERC, opc., tól: 8000 RPM
  • FORD/PERC, opcionális, amíg: 13000 RPM
  • Csiszolóanyag: Corundum A..
  • Ø külső metrikus: 50 mm
  • Szemcseméret: 60

Előny:

  • Magas költséghatékonyság a gyors szerszámcsere miatt.
  • Nagy kényelem a könnyű kezelhetőségnek és az alacsony rezgésű munkavégzésnek köszönhetően.
  • Nincs interferencia az betét-ben a beragadás, csúszás vagy meglazulás miatt.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: Használja a COMBIDISC csiszolólapokat csiszolólap tartó-vel hajlítható tengelyhajtásokhoz sarokfogantyúval, kis sűrített levegős-vel vagy elektromos sarokcsiszolókkal. Használja az anyaghoz megfelelő csiszolóolaj-t a szerszám élettartamának és a köszörülési teljesítmény jelentős növelése érdekében.
  • Feldolgozási feladatok: Sorjázás; fokozatos finom őrlés; szintezés; érdesítés; élesítés; Felületi feldolgozás; hegesztési varrat feldolgozása; élfeldolgozás
  • Meghajtási típusok: sarokcsiszoló; akkus sarokcsiszoló; hajlítótengely-hajtás; egyenes csiszoló

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Temperöntvény
    • Sárgaréz
    • Bronz
    • Acélöntvény
    • Vörösréz
    • Szálerősítésű hőre keményedő (GRP, CFRP)
    • Szürke/gömbgrafitos öntöttvas (GG/GJL, GGGG/GJS)
    • Edzett, edzett acélok 1 200 N/mm²-nél (< 38 HRC)
    • Nemesacél (INOX)
    • 54 HRC-t meghaladó keménységű acélanyagok
    • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasztok
    • Titan
    • Titánötvözetek

Tartalom:

  • Kérjük, hogy a csiszolólap tartó-t külön rendelje meg.

Figyelem:

  • A legnagyobb megengedett perifériás sebesség 50 m/s.
  • Biztonsági okokból a megadott maximális megengedett sebességet soha nem szabad túllépni.

Megfelelő termékek