PFERD TOOLS precíziós kézi reszelő, négyzetes, 215 mm, svájci vágás 00, nagyon durva

Cikkszám: 4007220346419
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 12 Darab
  • Rendelési lépések: 12 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám 4007220346419
EAN / GTIN 4007220346419
Gyártó száma 12463031
Gyártó/felelős személy August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Leírás

Leírás:

  • Tűfűrészhez hasonló precíziós reszelők.
  • Alkalmasak a legkisebb és nehezen hozzáférhető helyek megmunkálására fémeken és műanyagokon, pl.
  • pl.
  • szerszám- és formagyártásban prés-, kovácsoló- és öntőszerszámok utómunkálataihoz.
  • Keresztvágás nagyon durva precíziós megmunkáláshoz.

Jellemző:

  • PFERD TOOLS típus: 2608
  • Formája: Négyszög
  • szélesség metrikus: 6 mm
  • Vágat: 00
  • Hossz metrikus: 215 mm
  • Magasság: 6 mm

Előny:

  • Precíz forma, keskeny, finom kivitelben.
  • Nagyon hegyesek.
  • A nagyfokú robusztusság nagyobb munkanyomást tesz lehetővé.
  • Horgas alakjuknak köszönhetően reszelőfogantyú nélkül is használhatók.

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • műanyagok
    • Acélok legfeljebb 1 200 N/mm² (< 38 HRC)