PFERD TOOLS precíziós kézi reszelő háromszög 215 mm svájci vágás 1, közepes

Cikkszám: 4007220346402
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 12 Darab
  • Rendelési lépések: 12 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4007220346402
EAN / GTIN 4007220346402
Gyártó száma 12463023
Gyártó/felelős személy August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Leírás

Leírás:

  • Tűfűrészhez hasonló precíziós reszelők.
  • Alkalmasak a legkisebb és nehezen hozzáférhető helyek megmunkálására fémeken és műanyagokon, pl.
  • pl.
  • szerszám- és formagyártásban prés-, kovácsoló- és öntőszerszámok utómunkálataihoz.
  • Keresztvágás közepes precíziós megmunkáláshoz.

Jellemző:

  • PFERD TOOLS típus: 2607
  • Formája: Háromszög
  • szélesség metrikus: 10 mm
  • Vágat: 1
  • Hossz metrikus: 215 mm

Előny:

  • Precíz forma, keskeny, finom kivitelben.
  • Nagyon hegyesek.
  • A nagyfokú robusztusság nagyobb munkanyomást tesz lehetővé.
  • Horgas alakjuknak köszönhetően reszelőfogantyú nélkül is használhatók.

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • műanyagok
    • Acélok legfeljebb 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Set commission

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz