PFERD TOOLS precíziós reszelő, típus 713 P, 180 mm, svájci fogazat 2, közepesen finom

Cikkszám: 4007220345719
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 12 Darab
  • Rendelési lépések: 12 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám 4007220345719
EAN / GTIN 4007220345719
Gyártó száma 12407132
L-szám L51700 101724
Gyártó/felelős személy August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Leírás

Leírás:

  • Keresztvágás közepes finomságú precíziós megmunkáláshoz.
  • 180 mm hosszú reszelő (közepes kivitel).

Jellemző:

  • PFERD TOOLS típus: 713P
  • szélesség metrikus: 8,2 mm
  • Vágat: 2
  • Hossz metrikus: 180 mm
  • Magasság: 2,5 mm

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Acélok legfeljebb 1 200 N/mm² (< 38 HRC)