E 150x7,2x22,23 mm csiszolótárcsa E 150x7,2x22,23 mm SG INOX teljesítménysor rozsdamentes acélhoz

Cikkszám: 4007220332245
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Nagyoló csiszolótárcsa

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4007220332245
EAN / GTIN 4007220332245
Gyártó száma 62222730
L-szám L51150 65
Gyártó/felelős személy August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Leírás

Leírás:

Az SG teljesítménycsalád széles választéka minden alkalmazáshoz és minden anyaghoz hatékony szerszámmegoldást kínál. Az SG teljesítménysorozat szerszámai a legjobb munkaeredményeket érik el maximális gazdaságosság mellett. Rozsdamentes acél (INOX) csiszolótárcsa nagy csiszolóerővel és nagyon jó szerszámélettartammal.

Jellemző:

  • FORDULATSZÁM, max.: 10200 RPM
  • Halmazállapot: E / 27 / T27
  • Metrikus szélesség: 7,2 mm
  • Ø lyuk: 22,23 mm
  • Csiszolóanyag: Corundum A..
  • Ø külső metrikus: 150 mm

Előny:

  • Lágy csiszolási jellemzők a rozsdamentes acél (INOX) hideg csiszolásához.
  • Gyors munka és maximális költséghatékonyság a magas csiszolási hatékonyságnak köszönhetően.
  • Csökkentett szerszámcsere a nagyon jó éltartamnak köszönhetően.

Felhasználás:

  • Feldolgozási feladatok: Élletörés; sorjázás; élcsiszolás; felületi csiszolás; hegesztési varrat feldolgozása;
  • Meghajtási típusok: sarokcsiszoló

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Rozsdamentes acél (INOX)