CORINOX-precíziós reszelő nagy felületi keménységű félköríves 150mm svájci vágás 0, durva

Cikkszám: 4007220304174
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 12 Darab
  • Rendelési lépések: 12 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Precíziós tűreszelő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4007220304174
EAN / GTIN 4007220304174
Gyártó száma 19607152
L-szám L51180 31
Gyártó/felelős személy August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Leírás

Leírás:

A CORINOX reszelők kivételes, 1200 HV (Vickers-keménységű) felületi keménységgel rendelkeznek, és nagyon kicsi és filigrán alkatrészek precíz reszelésére használhatók. Keresztvágás durva precíziós megmunkáláshoz.

Jellemző:

  • Pferd típus: COR 835
  • Halmazállapot: Halászati akták, félkör
  • Metrikus szélesség: 16 mm
  • Perjel: 0
  • Hossz metrikus: 150 mm
  • Magasság: 4,5 mm

Előny:

  • Rendkívül kopás és stabil a nagy felületi keménységnek köszönhetően.
  • Olyan anyagokon is használható, amelyeket nehéz benyújtani.
  • Ne üljön le.
  • A chipek könnyen lecsavarhatók.

Felhasználás:

  • Feldolgozási feladatok: Élletörés; sorjázás; kikészítés; kerekítés; felületkezelés; Élfeldolgozás (élletörés, kerekítés)
  • Meghajtási típusok: Kézi behelyezés

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Szálerősítésű hőre keményedő (GRP, CFRP)
    • Nemvasfém kemény
    • Nagy hőszilárdságú anyagok
    • Nemesacél (INOX)

Megfelelő termékek