Szorítócsavar 6 mm-es furatú csiszolótárcsaokhoz Ø 6 mm tengely Szorítótartomány 3-10 mm

Cikkszám: 4007220297650
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám 4007220297650
EAN / GTIN 4007220297650
Gyártó száma 42400006
L-szám L51050 232
Gyártó/felelős személy August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Leírás

Kivitel:

  • Nincs adat

Leírás:

Alkalmas szerszámtartó a POLINOX kompakt csiszolótárcsaokhoz, Poliflex finomcsiszolótárcsaokhoz, filckorongokhoz és Rongykorongkhöz.

Jellemző:

  • Pferd típus: BO 6/6 3-10
  • Befogási tartomány: 3 mm
  • Befogási tartomány: 10 mm
  • ø [mm] furathoz alkalmas: 6
  • Végrehajtás: Nincs specifikáció
  • Ø metrikus tengely: 6 mm
  • Ø szál: Nincs specifikáció
  • Hossz, tengely: 25 mm

Előny:

  • Magas költséghatékonyság a gyors szerszámcsere miatt.