POLIVLIES Tépőzáras tárcsa PVKR korund Ø 115 mm A180M finom csiszoláshoz és csiszoláshoz sarokcsiszolóval

Cikkszám: 4007220297469
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Tépőzáras csiszolótárcsa

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4007220297469
EAN / GTIN 4007220297469
Gyártó száma 42871310
L-szám L51100 308
Gyártó/felelős személy August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Leírás

Kivitel:

  • közepes, vörös-barna

Leírás:

A POLIVLIES kampós és hurkolt korongok nagyobb felületek csiszolására alkalmasak. A POLIVLIES horoglemezek és a POLIVLIES horoglemezek tartójának rugalmas rendszere lehetővé teszi a kontúrokon való használatot is. Az előre kilyukasztott lyukaknak köszönhetően optimálisan, különböző alátétlapokra központosítva használhatók. Különösen alkalmasak rozsdamentes acélból (INOX) készült nagy felületek megmunkálására. POLIVLIES szemcseméret 180 M = közepes (vörös-barna)

Jellemző:

  • fordulatszám, max.: 5300 fordulat/perc
  • fordulatszám, opcionális: 3300 fordulat/perc
  • Felület: közepes, vörösesbarna
  • Csiszolóanyag: alumínium-oxid A
  • Metrikus külső átmérő: 115 mm
  • Szemcseméret: 180 M

Előny:

  • Rendkívül gazdaságos a nagy csiszolási teljesítmény és a hosszú élettartam miatt.
  • A teljes élettartam alatt egyenletesen magas felületi minőséget produkál, mivel folyamatosan új, éles csiszolóanyag kerül ki.
  • Optimális kontúralkalmazkodás a nagy rugalmasságnak köszönhetően.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: A legjobb teljesítmény érdekében 15-20 m/s ajánlott vágási sebességgel használja. Használja a POLIVLIES kampós és hurkolt szondatartóval. Szükség esetén törje ki az előretört középső furatot.
  • Megmunkálási feladatok: Tisztítás; sorjázás; finomcsiszolás szakaszosan; érdesítés; strukturálás (mattítás, vonalmattítás és szatírozás); felületmegmunkálás; hegesztési varratok megmunkálása.
  • Meghajtási típusok: Sarokcsiszoló; akkumulátoros sarokcsiszoló

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Alumínium
    • sárgaréz
    • bronz
    • Öntött acél
    • Kobalt alapú ötvözetek
    • Réz
    • Szálerősítésű hőre lágyuló műanyagok (GFK, CFK)
    • Edzett, edzett acélok 1 200 N/mm² felett (< 38 HRC)
    • Nikkelalapú ötvözetek (pl. Inconell és Hasteloy)
    • Rozsdamentes acél (INOX)
    • Acélanyagok, amelyek keménysége > 54 HRC
    • Acélok legfeljebb 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Hőre lágyuló műanyagok
    • Titán
    • Titánötvözetek
    • Cink

Tartalom:

  • Kérjük, a POLIVLIES kampós és hurkolt alátétes csiszolólap-tartót külön rendelje meg.

Megfelelő termékek