Vágótárcsa EHT 125x2,2x22,23 mm egyenes speciális vonal SGP STEELOX acélhoz/rozsdamentes acélhoz

Cikkszám: 4007220281970
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 25 Darab
  • Rendelési lépések: 25 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Vágótárcsa

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4007220281970
EAN / GTIN 4007220281970
Gyártó száma 61331622
L-szám L51080 6
Gyártó/felelős személy August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Leírás

Leírás:

A speciális SGP termékcsalád szerszámait kifejezetten speciális feladatokra fejlesztették ki, és döntő előnyöket kínálnak a felhasználónak a hagyományos termékekkel szemben. A speciális SGP termékcsalád továbbá olyan szerszámokat is tartalmaz, amelyek különösen nagy teljesítményüknek köszönhetően a használat során végső gazdaságosságot kínálnak. Vágótárcsa acélhoz és rozsdamentes acélhoz (INOX), nagy vágási teljesítménnyel és kiemelkedő szerszámélettartammal. Kifejezetten a vékony lemezek és profilok használatára optimalizált.

Jellemző:

  • FORDULATSZÁM, max.: 12200 RPM
  • Halmazállapot: EHT / 41 / T1
  • Metrikus szélesség: 2,2 mm
  • Ø lyuk: 22,23 mm
  • Csiszolóanyag: Corundum A..
  • Ø külső metrikus: 125 mm

Előny:

  • Kiemelkedő élettartam vékony lemezeken és profilokon a kopásálló kötőrendszernek köszönhetően.
  • Univerzálisan használható acélon és rozsdamentes acélon (INOX).
  • Gyors munkavégzés a jó szétválasztási teljesítménynek köszönhetően.

Felhasználás:

  • Feldolgozási feladatok: Vékony lemezek és profilok szétválasztása; nyílások létrehozása
  • Meghajtási típusok: sarokcsiszoló

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Rozsdamentes acél (INOX)
    • Acél