POLIVLIES legyezős csiszolókészlet PVL 3-részes korund Ø 125 mm furat Ø 22,23 mm A100,180,280

Cikkszám: 4007220231319
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Csiszolótárcsa

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4007220231319
EAN / GTIN 4007220231319
Gyártó száma 44698005
L-szám L51050 2326
Gyártó/felelős személy August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Leírás

Leírás:

A gyapjú csiszolóanyagok használata ott kezdődik, ahol más csiszolóeszközök elérik határaikat vagy már nem érik el a kívánt eredményt. A poliamidszálak rugalmas tulajdonságai és a csiszolóvászon pozitív hatása kiváló, simán működő befejező szerszámokat eredményez. A gyapjú szerszámok csiszoló tulajdonságai a különböző alkalmazásokhoz igazodnak, és kiválóan hozzájárulnak a fémmegmunkálás és a befejező munkálatok számos megmunkálási feladatának megoldásához. Más nehezen csiszolható anyagok, például kerámia, üveg és műanyag megmunkálására is alkalmas. A gyapjú csiszolóanyagok poliamidszálakból, szintetikus gyantákból és csiszolószemcsékből állnak. Az egyes szálak nagyon laza kapcsolódása egymáshoz a gyapjú anyag nagy rugalmasságát és erős rugalmasságát eredményezi. Rugalmas és rugalmas, és nagyon különleges felületi struktúrát hagy maga után. A selyem matt csiszolási eredmény egyedülálló, és más csiszolóanyagokkal nem érhető el. A készlet a POLIVLIES csiszolótárcsaok alkalmazás-orientált választékát tartalmazza, amelyek a durva és finom csiszolástól a kézműiparban és a kézműiparban való univerzális használatra alkalmasak.

Jellemző:

  • Pferd típus: készlet PVL 125 A..
  • Metrikus szélesség: 18 mm
  • Ø külső metrikus: 125 mm

Előny:

  • Magas költséghatékonyság a magas csiszolási teljesítménynek és a szerszám élettartamának köszönhetően.
  • Folyamatosan kiváló felületi minőséget biztosít a teljes élettartam alatt, mivel az új, Sharp csiszolóanyag folyamatosan megjelenik.
  • Optimális kontúrbeállítás a nagy rugalmasságnak köszönhetően.
  • Ismerje meg és tesztelje a kiterjedt programot.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: A legjobb teljesítmény érdekében használja az ajánlott 30–35 m/s vágási sebességgel
  • Feldolgozási feladatok: Tisztítás; sorjázás; fokozatos finomköszörülés; érdezés; strukturálás (mattálás, vonali matting és szatén simítás); felületi feldolgozás; hegesztési varrat feldolgozása
  • Meghajtási típusok: sarokcsiszoló; akkumulátoros sarokcsiszoló

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Alumínium
    • Sárgaréz
    • Bronz
    • Acélöntvény
    • Kobalt alapú ötvözetek
    • Vörösréz
    • Szálerősítésű hőre keményedő (GRP, CFRP)
    • Edzett, edzett acélok 1 200 N/mm²-nél (< 38 HRC)
    • Nikkel alapú ötvözetek (pl. Inconell és Hasteloy)
    • Nemesacél (INOX)
    • 54 HRC-t meghaladó keménységű acélanyagok
    • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasztok
    • Titan
    • Titánötvözetek
    • Cink

Figyelem:

  • Biztonsági okokból a megadott maximális megengedett sebességet soha nem szabad túllépni.