Közvetlen csatlakozás DA 33 DIN 10/G28

Cikkszám: 4007220179475
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám 4007220179475
EAN / GTIN 4007220179475
Gyártó száma 80900029
L-szám L51050 450
Gyártó/felelős személy August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Leírás

Leírás:

DA 33 DIN 10/G28 közvetlen csatlakozás a G28 csúszócsatlakozású kézidarabok közvetlen (merev) csatlakoztatásához DIN 10 csatlakozóval rendelkező hajlékony tengelyes meghajtómotorokhoz.

Jellemző:

  • Pferd típus: DA 33 DIN10/G28
  • Csúszó csatlakozás G: 28
  • Hossz metrikus: 100 mm
  • Nettó tömeg: 0305 kg
  • Ø külső metrikus: 30 mm