Láncfűrész reszelő, 150mm vágás 2 fűrészláncokhoz

Cikkszám: 4007220174920
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Láncfűrészélező reszelő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4007220174920
EAN / GTIN 4007220174920
Gyártó száma 11610154
L-szám L51060 450
Gyártó/felelős személy August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Leírás

Leírás:

A mélységmérő reszelők lapos, téglalap alakú élezőreszelők, amelyek lehetővé teszik a fűrészláncok mélységmérőinek pontos újraélezését. A PFERD TOOLS különböző láncfűrészélezőihez mélységmérő reszelők is kaphatók. Téglalap alakú reszelő, két kerek, faragatlan éllel, két oldalán vágott. F forma a DIN 7262 szerint. A lapos láncfűrészreszelők a fűrészláncok mélységhatárolóinak reszelésére szolgálnak. Egyetlen vágás az univerzális élezéshez. A dossziékat fogantyú nélküli, eladásra szánt csomagolásban szállítjuk.

Jellemző:

  • Pferd típus: 1213 ruk
  • Halmazállapot: Lapos, párhuzamos oldalú
  • Metrikus szélesség: 16 mm
  • Perjel: 2
  • Hossz metrikus: 150 mm
  • Magasság: 3 mm

Előny:

  • Az ablációs sebesség pontosan illeszkedik a mélységhatárolóhoz.

Felhasználás:

  • Feldolgozási feladatok: Élezés
  • Meghajtási típusok: Kézi behelyezés

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)