Rugalmas csiszolóreszelő SF-R 180x19x5 mm sugarú SIC1000 univerzális használatra

Cikkszám: 4007220172971
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Univerzális reszelő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4007220172971
EAN / GTIN 4007220172971
Gyártó száma 40110007
L-szám L51050 1446
Gyártó/felelős személy August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Leírás

Leírás:

A rugalmas csiszolóreszelő ideális a motor- és turbinaépítésben, valamint a szerszám- és formakészítésben való felhasználásra. Különböző szemcseméretek alkalmazásával a durvától a nagyon finomig fokozatosan különböző felületi minőség érhető el. Kontúros alkatrészek, nehezen hozzáférhető területek és keskeny rések megmunkálásához.

Jellemző:

  • Metrikus szélesség: 19 mm
  • Csiszolóanyag: Szilícium-karbid SiC/C..
  • Hossz metrikus: 180 mm
  • Szemcseméret: 1000
  • Magasság: 5 mm

Előny:

  • Optimális kontúrbeállítás a nagy rugalmasságnak köszönhetően.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: Helyezze be a csiszolófájlokat mérsékelt nyomással. Ideálisan alkalmazható, ha csak a SiC-t engedélyezték megmunkálásra, például a repülőgépipar hajtóalkatrészeihez.
  • Feldolgozási feladatok: Sorjázás; fokozatos finom őrlés; érdesítése; felületfeldolgozás; élfeldolgozás
  • Meghajtási típusok: Kézi behelyezés

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Alumínium
    • Sárgaréz
    • Bronz
    • Vörösréz
    • Duroplasztok
    • Alumínium ötvözetek kemény
    • Nemvasfém kemény
    • Kemény fa
    • Egyéb nemvasfémek
    • Műanyagok
    • Alumínium ötvözetek puha
    • Nemvasfém puha
    • Lágy titánötvözetek (szakítószilárdság 500 N/mm²)
    • Nemesacél (INOX)
    • Acél
    • Acél, acél öntvény
    • Termoplasztok
    • Titan
    • Titánötvözetek
    • Az alumíniumötvözetek kemények
    • fa