Lépcsősfúró HSS 9 Fúrófokozatok Ø 4-12 mm 3 felületű fúrószár-Ø 6 mm HICOAT bevonatú

Cikkszám: 4007220166031
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szerszámanyag: HSS
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
Szerszámanyag HSS
Termék fajtája Lépcsős fúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4007220166031
EAN / GTIN 4007220166031
Gyártó száma 25201041
L-szám L51140 837
Gyártó/felelős személy August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Leírás

Kivitel:

  • HC-FEP

Leírás:

HSS Lépcsősfúrók különböző anyagokból készült vékony lemezek, csövek és profilok fúrásához és sorjázásához. A biztonságos nyomatékátvitel érdekében minden Lépcsősfúró háromlapos szárral rendelkezik. A kiváló minőségű HICOAT HC-FEP bevonattal ellátott HSS Lépcsősfúrók kopásállóak és sokoldalúan alkalmazhatók acél, rozsdamentes acél (INOX), színesfémek, hőre keményedő műanyagok és hőre keményedő műanyagok megmunkálásához. A HC-FEP HICOAT bevonattal ellátott Lépcsősfúrók nagy forró keménységet és oxidációs ellenállást biztosítanak. Ezért kemény anyagokon hűtőközeg hozzáadása nélkül is használhatók.

Jellemző:

  • Fúrási lépések száma: 9 db
  • FORDULATSZÁM, rozsda- és saválló acélok: 270 RPM
  • Lágy nemvasfémek FORDULATSZÁMA: 540 RPM
  • FORDULATSZÁM, acélok 700 N/mm² felett: 270 RPM
  • FORDULATSZÁM, acélok-től 700 N/mm²-ig: 540 RPM
  • Hőre lágyuló műanyagok, szálerősítésű műanyagok (GRP/CFRP) FORDULATSZÁMA: 270 RPM
  • FORDULATSZÁM BIS, rozsda- és saválló acélok: 1600 RPM
  • RPM BIS, lágy nemvasfémek: 2400 RPM
  • BIS FORD/PERC, acélok 700 N/mm² felett: 1600 RPM
  • FORD/PERC BIS, acélok - 700 N/mm²: 2400 RPM
  • FORD/PERC BIS, Thermopl. Műanyag, szálas Műanyagok (GRP/CFRP): 1600 RPM
  • Kivitel: HC-FEP
  • Fúrási lépések: 4,0/5,0/6,0/7,0/8,0/9,0/10,0/11,0/12,0
  • Ø metrikus tengely: 6 mm
  • Fúrási tartomány, tól: 4 mm
  • Fúrási tartomány, max.: 12 mm
  • Hossz, teljes: 65 mm

Előny:

  • Fúrás és sorjázás egyetlen lépésben.
  • Abszolút simaság és magas forgácsolási teljesítmény.
  • Könnyű központosítás és fúrás a kiváló minőségű fúróhegynek köszönhetően.
  • Az átfúrt lemezek könnyebb visszahúzása szerszámkúppal.
  • A nem törőchipek tisztán eltávolításra kerülnek, mint egy csigafúró-ben.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: Használjon HSS lépcsős fúrókat lemezeken, csöveken és profilokon legfeljebb 4 mm anyagvastagságig. A HICOAT bevonattal ellátott lépcsős fúró hűtőközegek hozzáadása nélkül használható. A HICOAT bevonattal ellátott lépcsős fúró különösen alkalmas rozsdamentes acél (INOX) megmunkálására.
  • Feldolgozási feladatok: Süllyesztés; sorjázás; fúrás
  • Meghajtási típusok: Álló fúrógép; fúrógép

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Alumínium
    • Sárgaréz
    • Bronz
    • Betétedzhető acélok
    • Acélöntvény
    • Farostlemez
    • Vörösréz
    • Duroplasztok
    • Elasztomerek
    • Szálerősítésű hőre keményedő (GRP, CFRP)
    • Szálerősítésű hőre keményedő (GRP, CFRP) száltartalom ≤ 40 %
    • Szálerősítésű hőre keményedő (GRP, CFRP) száltartalom > 40%
    • Alumínium ötvözetek kemény
    • Nemvasfém kemény
    • Kemény fa
    • Egyéb nemvasfémek
    • Egyéb
    • Műanyagok
    • Alumínium ötvözetek puha
    • Nemvasfém puha
    • Lágy titánötvözetek (szakítószilárdság 500 N/mm²)
    • Puha fa
    • Nemesacél (INOX)
    • Acél
    • Acél, acél öntvény
    • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • acélok 700 N/mm² felett (> 220 HB)
    • acélok legfeljebb 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Termoplasztok
    • Titan
    • Titánötvözetek
    • Szerszámacélok
    • Az alumíniumötvözetek kemények
    • fa
    • Cink