EHT 300x4,0x22,23 mm SG STEEL Vágótárcsa acélhoz (80 m/s)

Cikkszám: 4007220162477
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 20 Darab
  • Rendelési lépések: 20 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Vágótárcsa

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4007220162477
EAN / GTIN 4007220162477
Gyártó száma 61329322
L-szám L51080 162
Gyártó/felelős személy August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Leírás

Leírás:

Az SG performance termékcsalád széles választéka minden alkalmazáshoz és minden anyaghoz nagy teljesítményű szerszámmegoldást kínál. Az SG teljesítménysorozat szerszámai a legjobb munkaeredményeket érik el maximális gazdaságosság mellett. A PFERD TOOLS különböző kivitelben és méretben kínál vágótárcsákat benzines és elektromos vágógépekhez. A robusztus vágótárcsák acél, kő, beton, öntöttvas és más anyagok vágására alkalmasak. Nagy vágási teljesítményű és maximális élettartamú Vágótárcsa benzines vágógépekhez és vágógépekhez.

Jellemző:

  • Maximális munkasebesség, max.: 80 m/s
  • FORDULATSZÁM, max.: 5100 RPM
  • Halmazállapot: EHT / 41 / T1
  • Metrikus szélesség: 4 mm
  • Ø lyuk: 22,23 mm
  • Csiszolóanyag: Corundum A..
  • Ø külső metrikus: 300 mm

Előny:

  • Gyors munkavégzés a jó szétválasztási teljesítménynek köszönhetően.
  • A legnagyobb költséghatékonyság a legmagasabb élettartam miatt.

Felhasználás:

  • Feldolgozási feladatok: Szétválasztás
  • Meghajtási típusok: Elektromos sarokcsiszoló; benzines szeparátor

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
  • öntöttvas
  • Acél

Figyelem:

  • Figyelje meg a benzinvágó/aprító maximális munkasebességét, és válassza ki a megfelelő vágótárcsa-t.