PFERD TOOLS vízálló papír csiszolólap 230x280mm BP-W Eco PAINT SiC220 FESTÉK feldolgozásához

Cikkszám: 4007220158357
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 50 Darab
  • Rendelési lépések: 50 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám 4007220158357
EAN / GTIN 4007220158357
Gyártó száma 45015260
Gyártó/felelős személy August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Leírás

Leírás:

  • A kivitel Eco W szilícium-karbiddal (SiC) költséghatékony alternatívája a festék és az üveg használatának.
  • Különösen alkalmas minden nedves csiszolási művelethez hagyományos festékszerkezetben.
  • A papírlap megfelel az ISO 21948 szabványnak.
  • A szemcsézet 220 csomagolási egység 50 darabokban kerül kiszállításra.

Jellemző:

  • szélesség metrikus: 230 mm
  • Csiszolóanyagok: Szilícium-karbid SiC/C.
  • Hossz metrikus: 280 mm
  • Szemcseméret: 220

Előny:

  • Nagyon jó szemcsés tapadás nagyon rugalmas, könnyű papíron.
  • A legnagyobb csiszolási teljesítmény.
  • Nedves és száraz csiszoláshoz használható.
  • Nagy szakadásállóság, optimális minőség.

Felhasználás:

  • Alkalmazási ajánlások: Szükség esetén szakadjon a kívánt méretre.
  • Megmunkálási feladatok: Tisztítás; Színpadi finom csiszolás; Érdesítés; Felületmegmunkálás
  • Meghajtási típusok: Kézi behelyezés

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Alumínium
    • Temperöntvény
    • Sárgaréz
    • Bronz
    • Acélöntvény
    • Kobalt alapú ötvözetek
    • Vörösréz
    • Szálerősítésű hőmozaik (GRP, CFRP)
    • Szürke/gömbgrafitos öntöttvas (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Edzett, edzett acélok 1 200 N/mm² (< 38 HRC) felett
    • Nikkel-alapú ötvözetek (pl. Inconell és Hasteloy)
    • Nemesacél (INOX)
    • Acél anyagok, keménység > 54 HRC-vel
    • Acélok 1 200 N/mm²-ig (< 38 HRC)
    • Termoplasztok
    • Titán
    • Titánötvözetek
    • Cink