POLIROLL PR hengeres csiszolóhengerek Ø 18x50mm furat Ø 5 mm korund A80

Cikkszám: 4007220152485
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 50 Darab
  • Rendelési lépések: 50 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Csiszolóhenger

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4007220152485
EAN / GTIN 4007220152485
Gyártó száma 42811908
L-szám L51050 120
Gyártó/felelős személy August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Leírás

Leírás:

Univerzális csiszolási feladatokhoz fémeken és más anyagokon. A POLIROLL csiszolótekercsek spirálisan feltekert csiszolóanyagból állnak. A csiszolószemcsék a feszültségálló szövethátlapon lévő műgyanta bevonatba ágyazódnak, így a legnagyobb csiszolási teljesítmény érhető el.

Jellemző:

  • FORDULATSZÁM, max.: 12000 RPM
  • FORD/PERC, opcionális: 8000 RPM
  • Csiszolóanyag: Corundum A..
  • Ø külső metrikus: 18 mm
  • Szemcseméret: 80
  • Magasság: 50 mm

Előny:

  • Állandó magas csiszolási teljesítmény a teljes élettartam során a friss csiszolószemcsék betét-ban való tartós felszabadulása miatt.
  • A hornyolt kúpos szerszámrögzítő-nek köszönhetően a betét-be biztonságosan illeszkedik.
  • Egyszerű szerszámcsere.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: A hővesztés okozta károsodás elkerülése érdekében ne a terület csiszolás-t, hanem a hegyét használja. Helyezze a POLIROLL-t a szerszámrögzítő-re a ragasztott oldallal. Használja az anyaghoz megfelelő csiszolóolaj-t a szerszám élettartamának és a köszörülési teljesítmény jelentős növelése érdekében.
  • Feldolgozási feladatok: Sorjázás; lépésről lépésre finom csiszolás; szintezés; élezés; hegesztési varrat feldolgozása;
  • Meghajtási típusok: Hajlítótengely-hajtás; egyenes csiszoló

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Temperöntvény
    • Sárgaréz
    • Acélöntvény
    • Vörösréz
    • Szálerősítésű hőre keményedő (GRP, CFRP)
    • Szürke/gömbgrafitos öntöttvas (GG/GJL, GGGG/GJS)
    • Edzett, edzett acélok 1 200 N/mm²-nél (< 38 HRC)
    • Nemesacél (INOX)
    • 54 HRC-t meghaladó keménységű acélanyagok
    • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasztok
    • Titan

Figyelem:

  • A legnagyobb megengedett perifériás sebesség 11 m/s.
  • Biztonsági okokból a megadott maximális megengedett sebességet soha nem szabad túllépni.

Megfelelő termékek