Köszörűkorong lehúzó póttengely Ø 12xmm profilozáshoz és dörzsöléshez

Cikkszám: 4007220138724
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Élező szerszám

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4007220138724
EAN / GTIN 4007220138724
Gyártó száma 33300003
L-szám L51090 712
Gyártó/felelős személy August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Leírás

Kivitel:

  • Csere tengely

Leírás:

Ideális tartozék a Köszörűkorong lehúzó, egy pótalkatrész arra az esetre, ha a tengely elkopna.

Jellemző:

  • Kivitel: Csere tengely
  • Metrikus szélesség: 39 mm
  • Tengely ø: 13 mm
  • Ø külső metrikus: 12 mm

Felhasználás:

  • Feldolgozási feladatok: Tisztítsa meg; élezze meg
  • Meghajtási típusok: Kézi behelyezés

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Koptató anyagok
    • Egyéb