POLINOX préselt gyapjú kerék PNER Ø 75x3 mm furat-Ø 6 mm közepesen puha SIC finom a finishez

Cikkszám: 4007220136799
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Csiszoló vlies

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4007220136799
EAN / GTIN 4007220136799
Gyártó száma 47803087
L-szám L51050 691
Gyártó/felelős személy August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Leírás

Kivitel:

  • MW (közepes lágy)

Leírás:

A POLINOX kompakt csiszolótárcsaok PNER több, erősen tömörített, gyapjú rétegből állnak, amelyeket egy speciális szemcse-gyanta rendszerrel ragasztanak össze. A tömörítés, a szálak, a szemcsék és a megfelelő kötés különböző kombinációi nagyon jó felületi felülettel, nagy anyagleválasztással és hosszú szerszámélettartammal rendelkező vlies termékeket eredményeznek. Ezekkel a szerszámokkal a felületi megmunkálás széles skálája fedezhető le, a viszonylag durva csiszolástól a polírozás előkészítéséig. Az egyenes csiszolókhoz, hajlékony tengelyekhez és csiszolótömbökhöz való változat különösen alkalmas kisebb felületek megmunkálására. Közepesen lágy változat megnövelt élszilárdsággal és szerszámélettartammal durva egyengetési és polírozási alkalmazásokhoz. Jól alkalmas kontúrok megmunkálására.

Jellemző:

  • FORDULATSZÁM, max.: 10200 RPM
  • FORD/PERC, opcionális: 6400 RPM
  • Kivitel: MW (közepes lágy)
  • Metrikus szélesség: 3 mm
  • Ø lyuk: 6 mm
  • Csiszolóanyag: Szilícium-karbid SiC/C..
  • Ø külső metrikus: 75 mm
  • Szemcseméret: Finom

Előny:

  • Magas költséghatékonyság a magas csiszolási teljesítménynek és a szerszám élettartamának köszönhetően.
  • Nagyon jó felületi minőséget érhet el.
  • Optimális kontúrbeállítás, mivel szabadon profilozható.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: A rosszul vezető anyagok, például a Titan és a rozsdamentes acél megmunkálása jelentősen csökkenti a vágási sebességet. A legjobb teljesítmény érdekében használja az ajánlott 15–30 m/s vágási sebességgel Ideális kompromisszum az eltávolítási teljesítmény, a felületi minőség, a munkadarab hőmérséklete és a szerszámkopás között.
  • Feldolgozási feladatok: Tisztítás; sorjázás; fokozatos finomköszörülés; érdezés; strukturálás (mattálás, vonali matting és szatén finising); felületkezelés
  • Meghajtási típusok: Hajlítótengely-hajtás; egyenes csiszoló

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Alumínium
    • Sárgaréz
    • Bronz
    • Acélöntvény
    • Kobalt alapú ötvözetek
    • Vörösréz
    • Szálerősítésű hőre keményedő (GRP, CFRP)
    • Edzett, edzett acélok 1 200 N/mm²-nél (< 38 HRC)
    • Nikkel alapú ötvözetek (pl. Inconell és Hasteloy)
    • Nemesacél (INOX)
    • 54 HRC-t meghaladó keménységű acélanyagok
    • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasztok
    • Titan
    • Titánötvözetek
    • Cink

Figyelem:

  • Biztonsági okokból a megadott maximális megengedett sebességet soha nem szabad túllépni.