Vágótárcsa EHT 115x1,0x22,23 mm egyenes kezdővonal START STEELOX acélhoz/rozsdamentes acélhoz (10)

Cikkszám: 4007220134009
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 100 Darab
  • Rendelési lépések: 100 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám 4007220134009
EAN / GTIN 4007220134009
Gyártó száma 69121067
L-szám L51080 284
Gyártó/felelős személy August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Leírás

Leírás:

A RAJTVONAL megbízható LÓMINŐSÉGET kínál a kézműves és összeszerelési tevékenységekhez. A kompakt termékcsalád a leggyakoribb acél és rozsdamentes acél (INOX) szerszámokat tartalmazza. Megbízható eredményeket érhet el vonzó áron. vágótárcsa acélhoz és rozsdamentes acélhoz (INOX), jó elválasztási teljesítménnyel és jó éltartammal. A világ minden táján a dolgozók bíznak a kékben, és a PFERD TOOLS vékony vágótárcsáit választják. A PFERD TOOLS termékcsalád számos különböző változatban kínál vékony vágókorongokat, így minden alkalmazáshoz a megfelelő szerszámmegoldást kínálja – ergonómiailag optimalizált, hatékony és a legmagasabb szintű biztonság mellett. A PFERD TOOLS vékony vágótárcsáit speciális kötési formulájuk jellemzi. Az intenzív kutatás-fejlesztési munka és a korszerű gyártóüzemekben történő célzott megvalósítás garantálja a PFERD TOOLS magas minőségi és biztonsági színvonalát.

Jellemző:

  • FORDULATSZÁM, max.: 13300 RPM
  • Halmazállapot: EHT / 41 / T1
  • Metrikus szélesség: 1 mm
  • Ø lyuk: 22,23 mm
  • Csiszolóanyag: Corundum A..
  • Ø külső metrikus: 115 mm

Előny:

  • Vékony és alacsony sorjasságú vágások.
  • Kényelmes és biztonságos.
  • Gyors vágás.
  • Univerzálisan használható acélon és rozsdamentes acélon (INOX).
  • Gyors munkavégzés a jó szétválasztási teljesítménynek köszönhetően.

Felhasználás:

  • Feldolgozási feladatok: Profilok vágása; lemezek vágása; szilárd anyagok vágása; átvezetések létrehozása
  • Meghajtási típusok: sarokcsiszoló

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Rozsdamentes acél (INOX)
    • Acél