CBN csapos csiszolókő cil. Ø 6,0mm szár-Ø 6 mm B126 (vele) furatok/sugarak köszörüléséhez

Cikkszám: 4007220119389
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Csapos köszörűkő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4007220119389
EAN / GTIN 4007220119389
Gyártó száma 36106010
L-szám L51170 94
Gyártó/felelős személy August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Leírás

Leírás:

A galvanizált gyémánt és CBN csapos csiszolókő nedves és száraz csiszoláshoz egyaránt használják. A ZY hengeres forma alkalmas furatok, sugarak és kontúrok köszörülésére álló és kézi használatban. A = lépcsős tengely

Jellemző:

  • Metrikus szélesség: 6 mm
  • Ø külső metrikus: 6 mm
  • Ø metrikus tengely: 6 mm
  • Szemcseméret: B 126
  • Hossz, tengely: 54 mm
  • Hossz, eltolás: 19 mm

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: A betét száraz és nedves csiszolásban is használható. Ha lehetséges, a nedves csiszolás előnyösebb a szerszám kopásának és a hőkárosodás kockázatának csökkentése érdekében. Általában érvényes: Az optimális gazdaságosság érdekében válassza ki a szemcseméretet a lehető legdurvább és a lehető legfinomabban. A befolyásoló tényezők közé tartozik az anyag keménysége és a kívánt felületi minőség. A beragadt szerszámok ultrahanggal tisztíthatók. Ha a felület erősen szennyezett, akkor a tisztításhoz használja a élezőhasáb DSB 2005025 (EAN 4007220168332). Válassza ki a lehető legnagyobb szerszámátmérő-t, mivel ez növeli a bekapcsolni kívánt pontozó-ok számát. Belső csiszolás esetén a szerszámátmérő nem haladhatja meg a csiszolni kívánt átmérő 3/4/3-át. A hosszirányú előtolási sebesség belső köszörülés közben nem haladhatja meg a Pro munkadarab-fordulatszám szerszámszélességének 2/3/3-át. A behordás a feldolgozandó anyagtól, a vágási sebességtől, a szerszám stabilitásától, a befogó-től és a szerszámmeghajtástól függ. Az egyrétegű hozzárendelés miatt a munkaorsónak és a szerszámbefogó-nek nagy koncentrikussággal kell rendelkeznie. Minél finomabb a felhasznált szemcseméret, annál pontosabb legyen a koncentrikusság. A szerszámhajtásnak elegendő hajtóerővel kell rendelkeznie a köszörűorsótól, hogy terhelés alatt is biztosítsa a szükséges sebességet. Száraz csiszolás: 15–25 m/s nedves csiszolás: 20–40 m/s..
  • Feldolgozási feladatok: Sorjázás; Kivitelezés; köszörülés; belső hengeres csiszolás; élfeldolgozás (élletörés, filé)
  • Meghajtási típusok: Hajlító tengely hajtás; szerszámgép; robot; egyenes csiszoló

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Acél tok
    • Gördülő és golyóscsapágy acélok
    • 54 HRC-t meghaladó keménységű acélanyagok
    • Szerszámacélok

Tartalom:

  • Igény esetén személyre szabott szerszámmegoldások is rendelkezésre állnak.