PIPELINE kefe csomózott RBG Ø 125x6 furat 22,2 mm/X-LOCK acélhuzal-Ø 0,50mm sarokcsiszolóval

Cikkszám: 4007220119136
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Kefekorong

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4007220119136
EAN / GTIN 4007220119136
Gyártó száma 43302521
L-szám L51510 562
Gyártó/felelős személy August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Leírás

Leírás:

Agresszív és stabil kefe, amely ellenáll a nagy mechanikai igénybevételnek. Ideális a csővezeték- és konténerépítésben végzett nehéz kefés munkákhoz. A Bosch X-LOCK rendszerrel a sarokcsiszolókhoz gyorsan és kényelmesen cserélheti a szerszámokat. Az X-LOCK rendszer kerek lyuk helyett egy x alakú kontúrral rendelkezik, amely lehetővé teszi a szerszám pozitív rögzítését a sarokcsiszolóra. Ez garantálja a különböző szerszámok biztonságos rögzítését a lehető legrövidebb idő alatt. Az egyedülálló rendszer megfelel a legmagasabb minőségi és biztonsági előírásoknak, és ellenáll a durva és kemény üzemi körülményeknek is;A Bosch X-LOCK a világ első gyorsváltó rendszere a sarokcsiszolókhoz: helyezze a szerszámot az X-LOCK tartóba, kattintson rá - kész. A sarokcsiszolók tartozékainak cseréje még soha nem volt ilyen egyszerű. Az X-LOCK új szabványt teremt, amely megkönnyíti a szakemberek munkáját és növeli a termelékenységet. A Bosch Power Tools olyan erős partnerekre támaszkodik, mint a PFERD TOOLS. A PFERD TOOLS például kidolgozta az X-LOCK lyukasztott alkatrészek és a ragasztott csiszolóanyag, a lapátos korongok és kefék összekapcsolásának elvét, valamint megteremtette a feltételeket ezek ipari méretű gyártásához. Az acélhuzal a leggyakoribb szegélyanyag. Az acélhuzalos töltésű kefék különösen alkalmasak felületkezelésre és sorjamentesítésre. A PFERD TOOLS speciális huzal nagy szakító- és hajlítási fáradási szilárdsággal rendelkezik. Ez biztosítja a huzal optimális kopását és hosszú élettartamát, még szélsőséges kefés alkalmazásokban is. Az acélhuzal akár 300 °C-os hőmérsékletet is kibír.

Jellemző:

  • Szám, zsinórok: 38 db
  • Csomagolás: POS csomagolás
  • FORDULATSZÁM, max.: 12500 RPM
  • FORD/PERC, opc., tól: 6300 RPM
  • FORD/PERC, opcionális, amíg: 12500 RPM
  • Metrikus szélesség: 6 mm
  • Rögzítési rendszer: X-LOCK
  • Ø lyuk: 22,2 mm
  • A töltőanyag elrendezése: Fonott csővezeték
  • Ø harisnya anyag: 0,5 mm
  • Ø külső metrikus: 125 mm
  • Ø szál: X-LOCK
  • Harisnya anyag: Acélhuzal (ST)
  • Hossz, vágás: 18 mm

Előny:

  • Az X-LOCK tokmány kényelmes és gyors szerszámcserét tesz lehetővé.
  • Rögzítse a rögzítést a szerszám hallható kattanásával.
  • A X-LOCK-vel ellátott kerek kefék a M14 és 5/8″-11 menettel rendelkező hagyományos sarokcsiszolókhoz is használhatók.
  • Agresszív fogmosási hatás a huzalfonatok nagy merevsége miatt.
  • Optimális hozzáférés a nehezen elérhető területekhez, például a gyökérhegesztéshez a rendkívül keskeny kialakításnak köszönhetően.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: Kérjük, tartsa be az ajánlott sebességeket. Helyezze a szerszámot a sarokcsiszoló X-LOCK szorítórendszerére, és enyhén nyomja le. Az eszköz a helyére kattan. A kar működtetésével oldja ki a szerszámot.
  • Feldolgozási feladatok: Tisztítás; sorjázás; vízkőmentesítés; oxidrétegek eltávolítása; festék eltávolítása; gyökérvarrás feldolgozása; hegesztési varrat feldolgozása; filé varrás feldolgozása
  • Meghajtási típusok: sarokcsiszoló

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
  • öntöttvas
  • Acélöntvény
  • Acél, acél öntvény
  • 54 HRC-t meghaladó keménységű acélanyagok
  • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)