Tartozékok Szerszámtartó BO kerek kefékhez Ø150-180mm, 22,2 furattal, 12 mm-es szárral

Cikkszám: 4007220107850
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Kefekorong adapter

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4007220107850
EAN / GTIN 4007220107850
Gyártó száma 43595062
L-szám L51510 158
Gyártó/felelős személy August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Leírás

Leírás:

Annak érdekében, hogy a furattal rendelkező keféket hüvelyes szerszámhajtásokon lehessen használni, a PFERD TOOLS minden kefetípushoz megfelelő szerszámtartót kínál. Ez a szerszámtartó lehetővé teszi a furattal ellátott kerek kefék használatát a tokmányos szerszámhajtásokon, pl. elektromos kerékcsiszolókon és hajlékony tengelyes hajtásokon.

Jellemző:

  • Pferd típus: BO 12/22,2 150-180
  • ø [mm] furathoz alkalmas: 22,2
  • Alkalmas Ø metrikus: 150, 180 mm
  • Alkalmazható: RBU és RBG kerek kefék
  • Rögzítési rendszer: Szár
  • Ø metrikus tengely: 12 mm

Előny:

  • A kefe biztonságos tartása a nagy illeszkedési pontosságnak köszönhetően.

Figyelem:

  • a szerszámrögzítő legfeljebb 200 mm-es ecsetátmérőkhöz használható