FR Ø 165x30mm csiszolótárcsa Ø 25,4 mm furat CO-COOL60 rozsdamentes acél hideg csiszolásához

Cikkszám: 4007220105511
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 2 Darab
  • Rendelési lépések: 2 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
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
Termék fajtája Lamellás csiszolókorong

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4007220105511
EAN / GTIN 4007220105511
Gyártó száma 44733206
L-szám L51050 1602
Gyártó/felelős személy August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Leírás

Leírás:

A korund lamellás csiszolóknál a hátlapon lévő csiszolóanyagból álló lapátok a szerszám tengelye körül sugárirányban legyező alakban helyezkednek el. Rugalmasságuknak köszönhetően ideálisan alkalmazkodnak a munkadarab kontúrjához. A csiszolószemcsék szintetikus gyantakötésbe ágyazva helyezkednek el a feszültségálló, rugalmas szövethátlapon. A lapátkerekek az ISO 5429 szabványban a ″lapátkerekek″ megnevezés alatt szerepelnek. Kemény, rosszul hővezető anyagok agresszív csiszolásához maximális anyagleválasztással. Állandó maximális teljesítmény az önélező kerámiaszemcséknek köszönhetően. A bevonatban lévő csiszolási adalékanyagok jelentősen nagyobb anyagleválasztási arányt érnek el, megakadályozzák az eltömődést és hűvösebb csiszolást eredményeznek.

Jellemző:

  • FORDULATSZÁM, max.: 5700 RPM
  • FORD/PERC, opcionális: 3200 RPM
  • Metrikus szélesség: 30 mm
  • Ø lyuk: 25,4 mm
  • Csiszolóanyag: Kerámia szemcse CO-COOL
  • Ø külső metrikus: 165 mm
  • Szemcseméret: 60

Előny:

  • Optimális kontúrbeállítás a nagy rugalmasságnak köszönhetően.
  • Folyamatosan magas anyagleválasztási lehetőség a teljes élettartam alatt, mivel az új, agresszív csiszolóanyag folyamatosan megjelenik.
  • betét az elülső oldalon nagyon közel a szélekhez és a szögekhez, speciális befogórendszerrel lehetséges.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: Az érintkezési nyomás és a perifériás sebesség csökkentése, valamint a csiszolóolaj hozzáadása csökkenti a szerszám kopását és a munkadarab hőmérsékleti terhelését. Az eltávolítási sebesség növelését durvább szemcsével kell elérni, nem pedig az érintkezési nyomás növelésével, hogy elkerülhető legyen a szerszám felesleges kopása és a munkadarab hőmérsékleti terhelése. A vágási sebesség növelése enyhén finomabb felületet eredményez. Az érintkezési nyomás növelésével a felület kissé durvább. Minél lágyabb a feldolgozandó anyag, annál durvább a felület (ha azonos szemcseméreteket használnak). A legjobb teljesítmény érdekében használja az ajánlott 15–30 m/s vágási sebességgel Ideális kompromisszum az eltávolítási teljesítmény, a felületi minőség, a munkadarab hőmérséklete és a szerszámkopás között. Használja az anyaghoz megfelelő csiszolóolaj-t a szerszám élettartamának és a köszörülési teljesítmény jelentős növelése érdekében. A legjobb teljesítmény érdekében használjon 1 000–1 500 wattos szerszámmeghajtót.
  • Feldolgozási feladatok: Sorjázás; fokozatos finom őrlés; kiegyenlítés; strukturálás (fagyás, vonalfröcítés és satinálás); Felületi megmunkálás; hegesztési megmunkálás
  • Meghajtási típusok: Hajlítótengely-hajtás; egyenes csiszoló

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Alumínium
    • Temperöntvény
    • Sárgaréz
    • Bronz
    • Acélöntvény
    • Kobalt alapú ötvözetek
    • Vörösréz
    • Szürke/gömbgrafitos öntöttvas (GG/GJL, GGGG/GJS)
    • Edzett, edzett acélok 1 200 N/mm²-nél (< 38 HRC)
    • Nikkel alapú ötvözetek (pl. Inconell és Hasteloy)
    • Nemesacél (INOX)
    • 54 HRC-t meghaladó keménységű acélanyagok
    • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Titan

Tartalom:

  • Kérjük, a megfelelő szerszámrögzítő-t külön rendelje meg.
  • Egyező szerszámrögzítő: FR/VR 12/25,4 (EAN 4007220479643)

Figyelem:

  • A ventilátorkerekeket mindig a megfelelő rögzítőkarimákkal kell használni.
  • Biztonsági okokból a megadott maximális megengedett sebességet soha nem szabad túllépni.
  • Az előírt optimális fordulatszám túllépése esetén az érintkezési nyomást jelentősen csökkenteni kell.
  • A legnagyobb megengedett perifériás sebesség 50 m/s.

Megfelelő termékek